| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-25337100 Herst.-Nr.: 25337100 EAN/GTIN: 4008838377291 |
| |
|
| | |
| WENKO Wand-Kosmetikeimer Sare Glänzend 5 L, Easy Close Absenkautomatik Für alle Belange den richtigen Eimer – der Wand-Kosmetikeimer Sare von WENKO ist die kompakte Lösung für anfallenden Müll im gesamten Haushalt. Mit bis zu 5 Litern Fassungsvermögen und einer Montage ohne zu Bohren ein eleganter Allrounder mit Funktion. Gefertigt ist der glänzende Badezimmereimer aus rostfreiem Edelstahl. Dank des praktischen Deckels bleibt der Inhalt des Eimers stets verborgen und eventuelle Gerüche werden zuverlässig eingeschlossen. Die Einkerbung am Deckel ermöglicht ein einfaches Öffnen des Deckels, die Easy-Close-Absenkautomatik sorgt für ein leises und sanftes schließen. Der kleine Abfalleimer Sare fasst bis zu 5 Liter Volumen und kann in Bad, Gäste-WC oder Küche bequem an der Wand montiert werden. Diese Befestigungsmöglichkeit hält den Boden frei und ermöglicht eine rückenschonendere Entsorgung von Abfällen. Im Lieferumfang sind Schrauben und Dübel zur Wandmontage enthalten. Zudem kann der Eimer auch, ohne zu bohren, mit der Turbo-Loc® Befestigung an der Wand montiert werden. Die Befestigungsserie Turbo-Loc® zeichnet sich durch extrem festen Halt auf glatten Oberflächen aus. Das Spezial-Klebepad ermöglicht ein schnelles und einfaches Anbringen, Schutzfolie abziehen und an der gewünschten Stelle positionieren. Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug und ohne bohren und das Pad kann rückstandslos wieder entfernt werden. Sofort belastbar mit einer Zugkraft von bis zu 40 kg. Neben dem Mülleimer Sare in glänzendem Edelstahl ist das puristische Modell von WENKO in mattem Edelstahl sowie in schwarz lackiertem Stahl erhältlich. Für jeden Einrichtungsstil findet sich so das passende Modell und auch im Badezimmer ist Mülltrennung problemlos möglich. Material: Edelstahl rostfrei Farbe: Glänzend Maße B/H/T: 21,5 cm x 29,5 cm x 19 cm Nettogewicht: 1025 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1025 g | Bruttogewicht: | 1234 g | Länge Einzelartikel: | 19 cm | Höhe Einzelartikel: | 29,5 cm | Breite Einzelartikel: | 21,5 cm | Maß Zusatzinfo: | Fassungsvermögen: 5 l | Farbe: | Silber glänzend | Material: | Edelstahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Kosmetikeimer, Tret-Kosmetik-Mülleimer, Tret-Kosmetikeimer, kosmetikeimer 5l edelstahl wenko, kosmetikeimer, kosmetikeimer 5 liter, Mülleimer;Windeleimer;Papierkorb;Eimer;Badezimmereimer;Badezimmer-Eimer;Müllsammler;Papier-Mülleimer;Mülleimer-Bad;Tischmülleimer;Kosmetikeimer;Treteimer;Mülleimer mit Deckel;Biomülleimer-Küche;Eimer mit Deckel;Bio-Mülleimer;Amazon basics;WENKO |
| | |
| |