Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wand-Kosmetikeimer Sare Matt 5 L, Easy Close Absenkautomatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wand-Kosmetikeimer Sare Matt 5 L, Easy Close Absenkautomatik
WENKO Wand-Kosmetikeimer Sare Matt 5 L, Easy Close Absenkautomatik
WENKO Wand-Kosmetikeimer Sare Matt 5 L, Easy Close Absenkautomatik
WENKO Wand-Kosmetikeimer Sare Matt 5 L, Easy Close Absenkautomatik
WENKO Wand-Kosmetikeimer Sare Matt 5 L, Easy Close Absenkautomatik
WENKO Wand-Kosmetikeimer Sare Matt 5 L, Easy Close Absenkautomatik
WENKO Wand-Kosmetikeimer Sare Matt 5 L, Easy Close Absenkautomatik
Artikel-Nr.:
     C4401-25336100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25336100
EAN/GTIN:
     4008838363645
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

WENKO Wand-Kosmetikeimer Sare Matt 5 L, Easy Close Absenkautomatik

Für alle Belange den richtigen Eimer – der Wand-Kosmetikeimer Sare von WENKO ist die kompakte Lösung für anfallenden Müll im gesamten Haushalt. Mit bis zu 5 Litern Fassungsvermögen und einer Montage ohne zu Bohren ein eleganter Allrounder mit Funktion.

Gefertigt ist der matte Badezimmereimer aus rostfreiem Edelstahl, ausgestattet mit einer Anti-Fingerprint-Technologie gehören Fingerabdrücke auf der Oberfläche der Vergangenheit an. Dies reduziert zudem den äußeren Reinigungsaufwand des schicken Badutensils. Dank des praktischen Deckels bleibt der Inhalt des Eimers stets verborgen und eventuelle Gerüche werden zuverlässig eingeschlossen. Die Einkerbung am Deckel ermöglicht ein einfaches Öffnen des Deckels, die Easy-Close-Absenkautomatik sorgt für ein leises und sanftes schließen.
Der kleine Abfalleimer Sare fasst bis zu 5 Liter Volumen und kann in Bad, Gäste-WC oder Küche bequem an der Wand montiert werden. Diese Befestigungsmöglichkeit hält den Boden frei und ermöglicht eine rückenschonendere Entsorgung von Abfällen. Im Lieferumfang sind Schrauben und Dübel zur Wandmontage enthalten. Zudem kann der Eimer auch, ohne zu bohren, mit der Turbo-Loc® Befestigung an der Wand montiert werden.

Die Befestigungsserie Turbo-Loc® zeichnet sich durch extrem festen Halt auf glatten Oberflächen aus. Das Spezial-Klebepad ermöglicht ein schnelles und einfaches Anbringen, Schutzfolie abziehen und an der gewünschten Stelle positionieren. Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug und ohne bohren und das Pad kann rückstandslos wieder entfernt werden. Sofort belastbar mit einer Zugkraft von bis zu 40 kg.

Neben dem Mülleimer Sare in mattiertem Edelstahl ist das puristische Modell von WENKO in glänzendem Edelstahl sowie in schwarz lackiertem Stahl erhältlich. Für jeden Einrichtungsstil findet sich so das passende Modell und auch im Badezimmer ist Mülltrennung problemlos möglich.


Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Matt
Maße B/H/T: 21,5 cm x 29,5 cm x 19 cm
Nettogewicht: 1025 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1025 g
Bruttogewicht:
1234 g
Länge Einzelartikel:
19 cm
Höhe Einzelartikel:
29,5 cm
Breite Einzelartikel:
21,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 5 l
Farbe:
Silber matt
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Kosmetikeimer, Tret-Kosmetik-Mülleimer, Tret-Kosmetikeimer, kosmetikeimer 5l edelstahl wenko, kosmetikeimer, kosmetikeimer 5 liter, Mülleimer;Windeleimer;Papierkorb;Eimer;Badezimmereimer;Badezimmer-Eimer;Müllsammler;Papier-Mülleimer;Mülleimer-Bad;Tischmülleimer;Kosmetikeimer;Treteimer;Mülleimer mit Deckel;Biomülleimer-Küche;Eimer mit Deckel;Bio-Mülleimer;Amazon basics;WENKO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 52 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 80 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.