Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Premium WC-Sitz Ios, Thermoplast, Fix-Clip Hygiene-Befestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Premium WC-Sitz Ios, Thermoplast, Fix-Clip Hygiene-Befestigung
WENKO Premium WC-Sitz Ios, Thermoplast, Fix-Clip Hygiene-Befestigung
WENKO Premium WC-Sitz Ios, Thermoplast, Fix-Clip Hygiene-Befestigung
WENKO Premium WC-Sitz Ios, Thermoplast, Fix-Clip Hygiene-Befestigung
WENKO Premium WC-Sitz Ios, Thermoplast, Fix-Clip Hygiene-Befestigung
WENKO Premium WC-Sitz Ios, Thermoplast, Fix-Clip Hygiene-Befestigung
Artikel-Nr.:
     C4401-25334100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25334100
EAN/GTIN:
     4008838351321
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille

WENKO Premium WC-Sitz Ios, Thermoplast, Fix-Clip Hygiene-Befestigung

Charmanter WC-Sitz ist stilvoll klassischem Weiß – der WC-Sitz Ios von WENKO in sterilem Weiß ist ein harmonisch gestalteter WC-Sitz, der durch seine Vielfalt an Funktionen überzeugt.

Gefertigt ist der Toilettensitz aus bruchsicherem und strapazierfähigem Thermoplast. Thermoplastische Kunststoffe sind zu 100 % recyclingfähig, was den charmanten WC-Sitz zu einem nachhaltigen Badutensil macht. Mit seinem leichten Gewicht von 1,6 kg lässt sich der Toilettensitz dank seiner cleveren Befestigung bequem an der Schüssel montieren.

Ausgestattet mit der 1-Knopf Fix-Clip Hygiene Befestigung aus rostfreiem Edelstahl können Sie den Sitz durch einen Gummieinsatz, der mit der Fix-Clip Befestigung auf der WC-Schüssel montiert wird, einfach anbringen. Zur besseren Reinigung auch an sonst schwer erreichbaren Stellen, lässt sich das leichte Badaccessoire einfach ab- und wieder anclipsen. Der Gummieinsatz verhindert zudem das hin- und her Rutschen des Sitzes und erhöht den Sitzkomfort.

Lautes Deckelknallen gehört mit dem WENKO Toilettensitz von Ios ebenfalls der Vergangenheit an. Der WC-Sitz verfügt über eine integrierte Easy-Close Absenkautomatik für ein ruhiges absenken des WC-Deckels fast wie von selbst. Der WC-Deckel hat wie die WC-Brille eine Maße von (B x H) 37,5 x 45 cm und die Öffnung der WC-Brille hat eine Abmessung von 23,5 x 28 cm. Der Lochabstand beträgt Minimum 9 cm und maximal 18 cm, die Befestigungsmaterialien liefert WENKO gleich mit.

Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.


Material: WC-Sitz: Thermoplast, Befestigung: Edelstahl rostfrei
Farbe: WC-Sitz: Weiß, Befestigung: Silber matt
Maße: Deckel: 37,5 x 45 cm, Brille Außenring: 37,5 x 45 cm, Brille Öffnung: 23,5 x 28 cm, Befestigungsabstand: 9,0 - 18 cm
Nettogewicht: 1515 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1515 g
Bruttogewicht:
1814 g
Länge Einzelartikel:
45 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
37,5 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, WC-Sitz-Befestigungssatz, wenko klodeckel weiß, klobrille, klobrille weiß, WC-Sitz mit Absenkautomatik;Klodeckel;Villeroy & Boch;Toilettendeckel mit Absenkautomatik;Toilettensitz mit Absenkautomatik;Klodeckel mit Absenkautomatik;Badinstallationen;WC Deckel mit Absenkautomatik;Klobrille mit Absenkautomatik;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 52 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 80 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.