WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Agate, Textil (Polyester), 180 x 200 cm, wasserabweisend, waschbar
Wie jeder andere Raum des Zuhauses verdient auch das Badezimmer viel Aufmerksamkeit. Mit der vielseitigen Auswahl von WENKO an hochwertigen, liebevoll gestalteten Duschvorhängen wird auch dieser Raum im Handumdrehen in eine Wohlfühl-Oase mit dem gewissen Etwas verwandelt.
Das Besondere an dem Duschvorhang Agate ist der sensationelle Anti-Schimmel-Effekt! Damit sind die Zeiten von angeschimmelten Duschvorhängen vorbei. Zusätzlich ist der schöne und effektive Helfer auch antibakteriell beschichtet. WENKO bringt mit diesem Novum Hygiene und Design ins Badezimmer. Mit einer Breite von 180 cm und einer Höhe von 200 cm eignet sich der ausgefallene Duschvorhang sowohl für Dusche als auch Badewanne. Natürlich ist dieser Duschvorhang EU-patentiert.
Auch in Sachen Optik muss sich der attraktive Vorhang Agate von WENKO nicht verstecken. Die hellblaue Farbgebung ergänzt WENKO mit goldenen Akzenten. So wird der luxuriöse Duschvorhang zu einem Blickfang in jedem Bad und Gäste-WC.
Der hochwertig verarbeitete Duschvorhang ist aus besonders haltbarem Polyester hergestellt. Durch die Oberflächen-Veredelung erhält das Material einen wasserabweisenden Effekt, der zusätzlich für ein einfaches Abperlen von Feuchtigkeit und Wasserspritzer sorgt. Die Feuchtigkeit sammelt sich nicht mehr in den Vorhangfalten. Die Duschvorhänge sind deswegen besonders lange haltbar und trocknen nachweislich schneller. Er ist pflegeleicht und bei 30 °C waschbar. Der obere Saum ist mit einer verstärkten Lochleiste und rostfreien Metallösen versehen. Am unteren Ende ist ein umweltfreundliches Gewichtsband aus Gummi (statt Bleikette) formgebend. Im Lieferumfang sind 12 weiße Duschvorhangringe aus Kunststoff enthalten.
WENKO hat weitere Bad-Accessoires im Agate-Dekor im Sortiment. Runden Sie Ihre Badezimmer beispielsweise mit dem entsprechenden Toilettensitz mit Absenkautomatik ab.
Material: 100 % Polyester
Farbe: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 180 cm x 200 cm
Nettogewicht: 430 g