Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Herdabdeckplatte Universal Macarons, 2er Set, für alle Herdarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Herdabdeckplatte Universal Macarons, 2er Set, für alle Herdarten
WENKO Herdabdeckplatte Universal Macarons, 2er Set, für alle Herdarten
WENKO Herdabdeckplatte Universal Macarons, 2er Set, für alle Herdarten
WENKO Herdabdeckplatte Universal Macarons, 2er Set, für alle Herdarten
WENKO Herdabdeckplatte Universal Macarons, 2er Set, für alle Herdarten
WENKO Herdabdeckplatte Universal Macarons, 2er Set, für alle Herdarten
WENKO Herdabdeckplatte Universal Macarons, 2er Set, für alle Herdarten
Artikel-Nr.:
     C4401-2521496100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     2521496100
EAN/GTIN:
     4008838220047
Suchbegriffe:
Glas-Schneidbrett
Glas-Schneidebrett
Glasschneidbrett
Glasschneidebrett

WENKO Herdabdeckplatte Universal Macarons, 2er Set, für alle Herdarten

Das zweier Glas-Abdeckplatten-Set Macarons mit seinem bunten Baisergebäck vereint trendigen Look mit zusätzlicher Funktionalität für den Herd. Das aufwendige Design der traditionellen französischen Macarons verleiht der Küche noch mehr Charme.

Die beiden Kochfeldabdeckungen schützen den Herd zuverlässig. Ob Glaskeramik-, Elektro- oder Gasherd die acht rutschfesten Spezialfüße gewährleisten stets den nötigen Abstand.
Die Herdabdeckplatten eignen sich zum Abstellen von warmen Töpfen und Pfannen. Ebenso können sie als zusätzliche Erweiterung der Arbeitsfläche zur Vorbereitung von Speisen dienen.

Die kratzfeste, porenfreie Oberfläche wird höchsten hygienischen Ansprüchen gerecht, da sie das Einnisten von Bakterien und Gerüchen verhindert.

Die Platten sind extrem robust und nahezu unzerbrechlich (schlagfest).

Material: Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Kunststoff (TPE), Saugnäpfe: Kunststoff
Farbe: Platte: Mehrfarbig, Füße: Hellgrau, Saugnäpfe: Transparent
Maße B/H/T: 30 cm x 52 cm
Nettogewicht: 3200 g

Highlights:

  • 2er Kochfeldabdeckungs-Set für Glaskeramik-, Elektro- und Gasherde
  • Kratzfeste, porenfreie hygienische Oberfläche
  • Robust und schlagfest
  • Inkl. 8 rutschfesten, höhenverstellbaren Füßen
  • Maße (B x H x T): je 30 x 1,8-4,5 x 52 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3203 g
Bruttogewicht:
3403 g
Länge Einzelartikel:
52 cm
Höhe Einzelartikel:
1,8-4,5 cm
Breite Einzelartikel:
30,0 cm
Maß Zusatzinfo:
je Platte
Farbe:
Plate: Multicolor, Feet: Hellgrau, Sucking pads: Transparent
Material:
Plate: Gehärtetes Glas, Feet: Thermoplastischer Kunststoff (TPE), Sucking pads: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Glasschneideplatte, Herdabdeckplatte, Kochfeld-Abdeckplatte, Brettchen, Fleischbrett, Schneidbrett, Schneidbrettchen, Schneidebrett, Tranchierbrett, schneidbrett kunststoff, schneidbrett, Glasabdeckplatten, Abdeckplatte, Kochplattenabdeckung, Kochfeldabdeckung, Herdabdeckung, Ceranfeld, Elektroherd, Gasherd, Glaskeramik, Ceranabdeckplatte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,77*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 52 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 80 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex
2521492500
€ 23,09*
Ähnlich
Wenko
2521497100
€ 23,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.