Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Speisenpräsentation
>
Schneidbrett
>
Glasschneidbrett
>
Artikel
Maximex Herdabdeckplatte Universal Butterfly by Night 2er Set, für alle Herdarten
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4401-2521474500
Hersteller:
Maximex
Herst.-Nr.:
2521474500
EAN/GTIN:
4008838950692
Suchbegriffe:
Glas-Schneidbrett
Glas-Schneidebrett
Glasschneidbrett
Glasschneidebrett
Maximex Herdabdeckplatte Universal Butterfly by Night 2er Set, für alle Herdarten
Die Herdabdeckplatten Universal "Butterfly by Night" machen Lust aufs Kochen! Nicht nur schönes Design, sondern auch zusätzliche Funktionalität für den Herd bietet das zweier Glas-Abdeckplatten-Set mit dem ausgefallenen Schmetterling-Motiv.
Die praktischen Glas-Abdeckplatten schützen den Herd zuverlässig. Ob Glaskeramik-, Elektro- oder Gasherd die acht rutschfesten Spezialfüße gewährleisten stets den nötigen Abstand.
Die Herdabdeckplatten eignen sich zum Abstellen von warmen Töpfen und Pfannen. Ebenso können sie als zusätzliche Erweiterung der Arbeitsfläche zur Vorbereitung von Speisen dienen. Ihre kratzfeste, porenfreie Oberfläche wird höchsten hygienischen Ansprüchen gerecht, da sie das Einnisten von Bakterien und Gerüchen verhindert.
Die Platten sind extrem robust und nahezu unzerbrechlich (schlagfest).
Produktdetails:
•Material: Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Kunststoff (TPE), Saugnäpfe: Kunststoff
•Farbe: Platte: Mehrfarbig, Füße: Hellgrau, Saugnäpfe: Transparent
•Maße B/H/T: 30 cm x 1,8-5,5 cm x 52 cm
•Nettogewicht: 3270 g
•Extrem robust und praktisch unzerbrechlich (schlagfest)
•EU- & US Patent. TüV-GS geprüft
Material: Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Kunststoff (TPE), Saugnäpfe: Kunststoff
Farbe: Platte: Mehrfarbig, Füße: Hellgrau, Saugnäpfe: Transparent
Maße B/H/T: 30 cm x 1,8-5,5 cm x 52 cm
Nettogewicht: 3270 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3290 g
Bruttogewicht:
3520 g
Länge Einzelartikel:
52 cm
Höhe Einzelartikel:
1,8-4,5 cm
Breite Einzelartikel:
30,0 cm
Maß Zusatzinfo:
je Platte
Farbe:
Platte: Mehrfarbig, Füße: Hellgrau, Saugnäpfe: Transparent
Material:
Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Thermoplastischer Kunststoff (TPE), Saugnäpfe: Kunststoff
... >
Wenko
>
KÜCHEN-Herd
>
Herdabdeckplatten
Weitere Suchbegriffe:
Glasschneideplatte
,
Herdabdeckplatte
,
Kochfeld-Abdeckplatte
,
Brettchen
,
Fleischbrett
,
Schneidbrett
,
Schneidbrettchen
,
Schneidebrett
,
Tranchierbrett
,
schneidbrett kunststoff
,
schneidbrett
,
Herdabdeckplatten
,
Abdeckplatte
,
Herdabdeckung
,
Ceranfeld
,
Elektroherd
,
Gasherd
,
Ceran
,
Glaskeramik
,
Ceranabdeckplatte
,
Designschneideplatte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 23,56*
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 13 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex Herdabdeckplatten Universal Farm 2er Set, für alle Herdarten
Maximex
2521471500
€ 23,09*
Ähnlich
WENKO Herdabdeckplatte Universal Bon Appetit, 2er Set, für alle Herdarten
Wenko
2521483100
€ 23,94*
Ähnlich
WENKO Herdabdeckplatte Universal Herzen, 2er Set, für alle Herdarten
Wenko
2521481100
€ 23,77*
Ähnlich
WENKO Herdabdeckplatte Universal Mojito, 2er Set, für alle Herdarten
Wenko
2521482100
€ 24,18*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.