Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kosmetik Treteimer Leman Dunkelgrün 3 L, Kosmetikeimer, Mülleimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Dunkelgrün 3 L, Kosmetikeimer, Mülleimer
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Dunkelgrün 3 L, Kosmetikeimer, Mülleimer
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Dunkelgrün 3 L, Kosmetikeimer, Mülleimer
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Dunkelgrün 3 L, Kosmetikeimer, Mülleimer
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Dunkelgrün 3 L, Kosmetikeimer, Mülleimer
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Dunkelgrün 3 L, Kosmetikeimer, Mülleimer
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Dunkelgrün 3 L, Kosmetikeimer, Mülleimer
Artikel-Nr.:
     C4401-25154100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25154100
EAN/GTIN:
     4008838351116
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Tret-Abfalleimer

WENKO Kosmetik Treteimer Leman Dunkelgrün 3 L, Kosmetikeimer, Mülleimer

Ein dezenter, stabiler und vielseitig einsetzbarer Ordnungshelfer ist der Kosmetik-Treteimer Leman von WENKO. Egal ob in Bad, Küche oder Büro der dunkelgrüne Eimer macht stets eine gute Figur.

Durch seine Tretfunktion kann der Kosmetikeimer ohne einen Handgriff geöffnet werden und schließt wieder von selbst. Neben der leichten Bedienbarkeit sorgt der praktische Deckel auch dafür, dass kein Blick ins Innere gewährt wird. Clever ist auch der herausnehmbare, schwarze Einsatz über den der Mülleimer verfügt. In den Beutelhalter aus robustem Kunststoff können Sie bequem Kosmetikbeutel so anbringen, dass diese von Außen nicht zu sehen sind.

Mit seinen 3 Litern Fassungsvermögen ist der schöne Eimer genau richtig für die kleinen Dinge, die entsorgt werden sollen.

Material: Stahl, Einsatz: Polypropylen
Farbe: Grün, Einsatz: Schwarz
Maße B/H/T: 17 cm x 25 cm x 22,5 cm
Nettogewicht: 652 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
652 g
Bruttogewicht:
656 g
Länge Einzelartikel:
22,5 cm
Höhe Einzelartikel:
25 cm
Breite Einzelartikel:
17,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 3 l
Farbe:
Grün
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer wenko 3 liter, tret abfalleimer, tret-abfalleimer wenko, pedal bin;mülleimer;mülleimer küche;absenkautomatik;absenkautomatik treteimer;kosmetikeimer;kosmetikeimer bad;industrial design;industrial;industrial style;loft-style;eimer;eimer mit deckel;abfallsammler;haushalt;küchenmöbel;badezimmermöbel;wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 52 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.