WENKO UV-Loc® Badetuchstange Uno Maribor 40 cm, Befestigen ohne Bohren mit innovativem Klebesystem
Weltneuheit UV-Loc® - Das innovative UV-Loc®-Befestigungssystem von WENKO ist absolut einzigartig und nicht vergleichbar mit anderen Systemen am Markt. Das ausgezeichnete Klebesystem garantiert eine starke, schnelle und stressfreie Anbringung ganz ohne Bohren!
Die UV-Loc® Badetuchstange Uno Maribor ergänzt die Badeinrichtung um ein elegantes Detail, das gänzlich ohne Bohrlöcher an der Wand befestigt werden kann. Für die Wandmontage liegt dem Handtuchhalter das unvergleichliche UV-Loc® Klebesystem von WENKO bei, das einen extrem festen Halt auf allen tragfähigen Oberflächen wie Fliesen oder Glas gewährleistet und zudem vollkommen unkompliziert und sauber ohne Klebereste angebracht wird.
Einfach Schutzfolie abziehen und Loc an der Wand anbringen. Kleber in die Kammern des Locs füllen und anschließend mit beigefügter UV-Lampe aushärten lassen. Die Wartezeit beträgt nur 60 Sekunden! Nach der Wandmontage kann der Loc sofort und dauerhaft belastet werden (bis zu 90 kg Zuglast pro Befestigungs-Loc) – es ist keine weitere Wartezeit nötig. Die Stange kann direkt auf den Locs befestigt werden und zum Einsatz kommen. Ebenso mühelos lässt sich die Vorrichtung rückstandslos wieder entfernen. Hierzu werden lediglich ein handelsüblicher Föhn und ein Spachtel benötigt. Für eine alternative, konventionelle Befestigung sind Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten.
Die Accessoires der formschönen UV-Loc® Bad-Serie Maribor sind von hochwertiger, glänzender Qualität. Die edlen Badhelfer bestehen aus Zinkdruckguss in Kombination mit ovalen Wandmontageplatten und verleihen dem Badezimmer einen luxuriösen Touch. An der Badetuchstange Uno Maribor können Handtücher elegant aufbewahrt oder praktisch zum Trocknen aufgehängt werden. Insgesamt misst der glänzende, rostfreie Wandhalter (B x H x T): 43,5 x 5 x 7,5 cm.
Die UV-Loc®-Technologie von WENKO ist ein „Winner“! Eine Experten-Jury hat das System mit dem „German Innovation Award 2022“ ausgezeichnet. Mit dem Award werden seit über 70 Jahren die besten Innovationsleistungen weltweit gekürt.
Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.
Material: Zinkdruckguss
Farbe: Chrom
Maße B/H/T: 43,5 cm x 5 cm x 7,5 cm
Nettogewicht: 480 g