Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Sitz Ocean Life, Rollin'Art Toilettensitz mit Relief Oberfläche und Absenkautomatik, aus antibakteriellem, stabilem Duroplast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Sitz Ocean Life, Rollin'Art Toilettensitz mit Relief Oberfläche und Absenkautomatik, aus antibakteriellem, stabilem Duroplast
WENKO WC-Sitz Ocean Life, Rollin'Art Toilettensitz mit Relief Oberfläche und Absenkautomatik, aus antibakteriellem, stabilem Duroplast
WENKO WC-Sitz Ocean Life, Rollin'Art Toilettensitz mit Relief Oberfläche und Absenkautomatik, aus antibakteriellem, stabilem Duroplast
WENKO WC-Sitz Ocean Life, Rollin'Art Toilettensitz mit Relief Oberfläche und Absenkautomatik, aus antibakteriellem, stabilem Duroplast
WENKO WC-Sitz Ocean Life, Rollin'Art Toilettensitz mit Relief Oberfläche und Absenkautomatik, aus antibakteriellem, stabilem Duroplast
WENKO WC-Sitz Ocean Life, Rollin'Art Toilettensitz mit Relief Oberfläche und Absenkautomatik, aus antibakteriellem, stabilem Duroplast
WENKO WC-Sitz Ocean Life, Rollin'Art Toilettensitz mit Relief Oberfläche und Absenkautomatik, aus antibakteriellem, stabilem Duroplast
Artikel-Nr.:
     C4401-25086100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25086100
EAN/GTIN:
     4008838320433
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille

WENKO WC-Sitz Ocean Life, Rollin'Art Toilettensitz mit Relief Oberfläche und Absenkautomatik, aus antibakteriellem, stabilem Duroplast

Der hochwertig verarbeitete WC-Sitz Ocean Life aus antibakteriellem, stabilem Duroplast hat eine ovale Deckelform, die in jedes Badezimmer passt. Das farbenfrohe Motiv der Unterwasserwelt und seinen Bewohnern setzt kreative Akzente, während das antibakterielle Duroplast für mehr Hygiene im Bad sorgt.

Bei unseren Duroplast WC-Sitzen setzen wir auf ein Mehrschicht-Druckverfahren, um feinste Strukturen im Motiv plastisch herauszuarbeiten und eine einzigartige Relief-Oberfläche zu erzeugen. Auf diese Weise entsteht ein besonderes optisches als auch haptisches Erlebnis.

Störende Geräusche und Fingerquetschen gehören dank integrierter Easy-Close Absenkautomatik beim Zuklappen des WC-Sitzes der Vergangenheit an. Leichtes Antippen genügt - und schon schließen Deckel und WC-Brille ganz sanft und leise. Außerdem sorgt ein mitgelieferter Wandpuffer für leises Öffnen des Deckels.

Der Sitz mit einer Fix-Clip Hygienebefestigung aus rostfreiem Edelstahl kann jederzeit ganz einfach durch Drücken des angebrachten Knopfes von oben abgenommen und wieder aufgesteckt werden. Dadurch lassen sich auch schwer erreichbare Stellen ganz einfach reinigen.

Langlebige Scharniere aus rostfreiem Edelstahl sorgen für festen Halt des WC-Deckels. Ein zusätzlicher Gummieinsatz in der Befestigung verhindert außerdem das Verrutschen des Sitzes. Die Befestigung ist flexibel einstellbar und passend für handelsübliche WCs.

Der Sitz ist aus sehr strapazierfähigem Duroplast hergestellt. Bei Duroplast handelt es sich um äußerst bruchsichere Hartplastik mit extrem harter Oberfläche mit Keramik-Feeling, die diesen WC-Sitz so belastbar und langlebig macht. Selbst nach jahrelangem Gebrauch verliert Duroplast nichts von seiner Strahlkraft. Und weil es völlig porenfrei ist, setzt es auch unter hygienischen Gesichtspunkten außergewöhnliche Maßstäbe. Duroplast WC-Sitze enthalten keine umweltgefährdenden Stoffe und sind dadurch hautfreundlich.

Der lebhafte WC-Sitz Ocean Life von WENKO ist in Kooperation mit der Künstlerin Tina Hötzendorfer von Rollin’Art entstanden. Tina Hötzendorfer widmet sich mit großer Freude der Malerei. Jedes ihrer Bilder ist einzigartig und hat eine ganz spezielle Bedeutung. Inspiration erhält sie von der Natur, Reisen und vom Buddhismus. Seit 2014 betreibt sie die RollinÀrt Gallery in St. Johann in Tirol.

Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Duroplast, Befestigung: Edelstahl rostfrei
Farbe: Mehrfarbig, Befestigung: Silber matt
Maße: Deckel: 38 x 44,5 cm, Brille Außenring: 37,5 x 44,5 cm, Brille Öffnung: 23,5 x 29 cm, Befestigungsabstand: 7,0 - 17,5 cm
Nettogewicht: 2471 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2471 g
Bruttogewicht:
2816 g
Länge Einzelartikel:
44,5 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
38,0 cm
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
Duroplast
Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, wenko klobrille, klobrille, wc sitz;klodeckel;toilettendeckel;klobrille;toilettensitz;wc sitz mit absenkautomatik;toilettendeckel mit absenkautomatik;klobrille mit absenkautomatik;wc deckel mit absenkautomatik;wc deckel;wc sitz absenkautomatik;toilettenbrille;wc-brille;wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 24 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 52 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 80 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.