Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Static-Loc® Plus Badetuchstange Pavia Schwarz, Befestigen ohne bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Static-Loc® Plus Badetuchstange Pavia Schwarz, Befestigen ohne bohren
WENKO Static-Loc® Plus Badetuchstange Pavia Schwarz, Befestigen ohne bohren
WENKO Static-Loc® Plus Badetuchstange Pavia Schwarz, Befestigen ohne bohren
WENKO Static-Loc® Plus Badetuchstange Pavia Schwarz, Befestigen ohne bohren
WENKO Static-Loc® Plus Badetuchstange Pavia Schwarz, Befestigen ohne bohren
WENKO Static-Loc® Plus Badetuchstange Pavia Schwarz, Befestigen ohne bohren
WENKO Static-Loc® Plus Badetuchstange Pavia Schwarz, Befestigen ohne bohren
Artikel-Nr.:
     C4401-24959100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24959100
EAN/GTIN:
     4008838353646
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
wenko badetuchstange

WENKO Static-Loc® Plus Badetuchstange Pavia Schwarz, Handtuchhalter, Befestigen ohne bohren

In einem liebevoll eingerichteten Zuhause darf es an Ordnung nicht fehlen. Am schönsten ist es, wenn im Badezimmer alles seinen Platz hat. Hier beginnt der Tag – und das möglichst ohne Stress und langes Herumsuchen dank WENKO. Die trendige Bad-Serie Static-Loc® Plus Pavia Schwarz im angesagten Industrial Style verleiht Räumen das gewisse Etwas. Mit ihrem geradlinigen Design und starken Präsenz schaffen die Accessoires den idealen Kontrast zu hellen Bädern.

Innovativ und trendig, so setzt die Badetuchstange von WENKO Akzente in jeden Haushalt. Die Static-Loc® Plus Handtuchstange haftet durch statische Aufladung und bietet starken Halt auf glatten luftundurchlässigen Oberflächen (wie z.B. Fliesen, Glas, folierte Holzplatten), ganz ohne schrauben und bohren!

Die Anbringung ist kinderleicht. Einfach die Schutzfolie abziehen und Haftpad fest andrücken, anschließend das Accessoire aufsetzen und festdrehen.

Die dekorativen Badezimmer-Handtuchhalterung kann sofort belastet und jederzeit repositioniert werden. Natürlich kann sie auch bei Bedarf ganz einfach rückstandslos entfernt werden, ganz ohne unschöne Bohrlöcher zu hinterlassen.

Durch die hochwertige Verarbeitung des Bad Zubehör aus matt lackiertem Stahl in Schwarz werden auch langfristige Beeinträchtigungen bei der Nutzbarkeit vermieden.
Ob Handtücher, Geschirrtücher und Kleidung, alles hat nun seine Ordnung! Egal, ob im Badezimmer, Gäste-WC und Schlafzimmer oder in der Küche und Garderobe - im gesamten Haushalt macht die geniale Stange eine gute Figur und hält auch Accessoires immer griffbereit. Die praktischen Maße des Accessoires und ihre moderne schwarze Loft-Optik erlauben es, sie platzsparend, unaufdringlich und den eigenen Wünschen entsprechend, in nahezu jedes Bad zu integrieren.

Jeder Befestigungs-Loc ist direkt nach der Montage mit einer Zugkraft bis zu 10 kg belastbar. Damit wird die Krafteinwirkung beschrieben, die in waagerechter Richtung an dem Befestigungs-Loc zieht, also zum Krafterzeuger hin wirkt.
So können Sie sich sicher sein, dass Ihre Bad-Accessoires dauerhaft belastbar sind.

Material: Stahl, Befestigungsgehäuse: Kunststoff (ABS)
Farbe: Schwarz, Befestigungsgehäuse: Schwarz
Maße B/H/T: 41,5 cm x 9 cm x 5 cm
Nettogewicht: 176 g

Highlights:

  • Befestigen ohne Bohren: Static-Loc Plus Wandbefestigung mit Spezial-Pad für starken Halt durch statische Aufladung, für alle glatten, luftundurchlässigen Oberflächen (wie z.B. Fliesen, Glas, folierte Holzplatten)
  • Einfache Handhabung: Einfach die Schutzfolie abziehen und Haftpad fest andrücken, anschließend Halterung aufsetzen und festdrehen. Der Badetuchhalter kann sofort belastet werden & ist jederzeit repositionierbar
  • Sicherer Halt: Jeder Befestigungs-Loc ist direkt nach der Montage mit einer Zugkraft bis zu 10 kg belastbar. Damit wird die Krafteinwirkung beschrieben, die in waagerechter Richtung an dem Befestigungs-Loc zieht, also zum Krafterzeuger hin wirkt. So können Sie sich sicher sein, dass Ihr Badezimmer Zubehör dauerhaft belastbar ist
  • Angesagtes Bad-Accessoire: Ob Handtücher, Geschirrtücher und Kleidung, alles hat nun seine Ordnung. Egal, ob im Badezimmer, Gäste-WC und Schlafzimmer oder in der Küche und Garderobe - im gesamten Haushalt macht die geniale Handtuchstange im trendigen Industrial Design eine gute Figur und hält auch Decken, Schals und Tücher immer griffbereit
  • Lieferumfang: 1 x Static-Loc Plus Badetuchstange Pavia von WENKO aus matt lackiertem Stahl in Schwarz, Static-Loc Plus Befestigungen, Zugkraft von bis 10 kg pro Loc, Maße (B x H x T): 41,5 x 9 x 5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
176 g
Bruttogewicht:
263 g
Länge Einzelartikel:
5 cm
Höhe Einzelartikel:
9 cm
Breite Einzelartikel:
41,5 cm
Farbe:
Schwarz, Befestigungsgehäuse: Schwarz
Material:
Stahl, Befestigungsgehäuse: Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: badetuchhalter, badetuchstange schwarz, handtuchstange ohne bohren, handtuchstange schwarz, handtuchhalter wand, handtuchhalterung bad, handtuchhalter bad, handtuchhalter küche, trockentücher küche, handtuchhalter edelstahl, handtuchhalter ohne bohren, badezimmermöbel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 52 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.