Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Treteimer Leno, Edelstahl matt 5 L, Kosmetikeimer, Abfalleimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Treteimer Leno, Edelstahl matt 5 L, Kosmetikeimer, Abfalleimer
WENKO Treteimer Leno, Edelstahl matt 5 L, Kosmetikeimer, Abfalleimer
WENKO Treteimer Leno, Edelstahl matt 5 L, Kosmetikeimer, Abfalleimer
Artikel-Nr.:
     C4401-24942100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24942100
EAN/GTIN:
     4008838326817
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler

WENKO Treteimer Leno, Edelstahl matt 5 L, Kosmetikeimer, Abfalleimer

Kosmetikeimer – nützlich sollen Sie sein doch, die Optik bleibt meist auf der Strecke. Der formschöne Treteimer Leno Easy Close von WENKO schafft in trendigen Farben Abhilfe!

Der kompakte Kosmetikeimer Leno Easy Close von WENKO überzeugt auf ganzer Linie, insbesondere durch seine puristische Form und seine vielfältigen Eigenschaften. Durch seine Tretfunktion kann der Eimer mithilfe des Pedals ohne einen Handgriff geöffnet werden. Ausgestattet mit der WENKO Easy-Close-Absenkautomatik schließt der Deckel ganz sanft und leise ohne lautes Aufknallen. Neben der leichten Bedienbarkeit sorgt der praktische Deckel auch dafür, dass kein Blick ins Innere gewährt wird. Clever ist auch der herausnehmbare, schwarze Einsatz über den der Mülleimer verfügt. Dank des integrierten Beutelhalters ist der Beutel außerdem von außen unsichtbar.

Bringen Sie mehr Glanz in die eigenen vier Wände! Der Farbe Silber wird nachgesagt, sie wirke gediegen und sei zudem elegant und zeitlos. Gefertigt ist der Treteimer Leno rostfreiem, satiniertem Edelstahl. Genau richtig für den modernen Metallic-Wohntrend! Die seidenmatte Oberfläche ist leicht zu reinigen und sieht auch noch hübsch aus. Der moderne Farbton wird gerne für Kosmetikeimer verwendet, denn das silbrige Edelstahl ist korrosionsbeständig, langlebig und hygienisch. Das Multitalent setzt aufgrund seiner Leuchtkraft absolut hinreißende Akzente und bietet auch zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Farbnuancen wie beispielsweise Blau oder Schwarz.

Probieren Sie es doch mal mit weiteren Accessoires aus den Bereichen Bad, Küche oder Wohnen von WENKO. In Verbindung mit Elementen in Gold sorgen Sie mehr denn je für den angesagten Metallic- Look in Ihrem Zuhause!

Material: Edelstahl rostfrei, Einsatz: Polypropylen
Farbe: Satiniert, Einsatz: Schwarz
Maße B/H/T: 21,5 cm x 19 cm x 29,5 cm
Nettogewicht: 1028 g

Highlights:

  • Der Treteimer Leno: Der kompakte Kosmetikeimer Leno Easy Close von WENKO überzeugt auf ganzer Linie, insbesondere durch seine puristische Form und seine vielfältigen Eigenschaften. Der formschöne Mülleimer mit Deckel hat ein Fassungsvermögen von 5 Litern und eignet sich ideal als Abfalleimer in unterschiedlichen Räumen des gesamten Haushalts.
  • Praktische Zusatzfunktionen: Lautes Deckelknallen gehört dank sanfter Easy-Close Absenkautomatik der Vergangenheit an – der Deckel lässt sich durch die Tretfunktion hygienisch und ohne einen Handgriff öffnen und schließt anschließend langsam und leise von selbst. Ein herausnehmbarer Kunststoff-Einsatz im Abfallsammler macht das Reinigen und Entleeren angenehmer. Dank des integrierten Beutelhalters ist der Beutel außerdem von außen unsichtbar.
  • Hochwertige Verarbeitung: Der elegante Tretmülleimer besteht aus satiniertem, rostfreiem Edelstahl. Das Material ist korrosionsbeständig, langlebig und hygienisch. Die Oberfläche des Eimers ist pflegeleicht und mit einem Wisch zu säubern. Der herausnehmbare Inneneimer ist aus langlebigem Kunststoff gefertigt.
  • Wohntrend Metallic: Der Farbe Silber wird nachgesagt, sie wirke gediegen und sei zudem elegant und zeitlos. Das Multitalent setzt aufgrund seiner Leuchtkraft absolut hinreißende Akzente und bietet zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Farbnuancen wie beispielsweise Blau oder Schwarz. So sorgen Sie mehr denn je für den angesagten Metallic- Look in Ihrem Zuhause.
  • Lieferumfang: 1 x Abfalleimer Leno Easy Close mit Tretfunktion von WENKO, 5 Liter, mit integriertem Beutelhalter, Maße (B x H x T): 21,5 x 19 x 29,5 cm, Edelstahl matt.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1028 g
Bruttogewicht:
1034 g
Länge Einzelartikel:
29,5 cm
Höhe Einzelartikel:
19 cm
Breite Einzelartikel:
21,5 cm
Farbe:
Satiniert, Einsatz: Schwarz
Material:
Edelstahl rostfrei, Einsatz: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Kosmetikeimer, Tret-Kosmetik-Mülleimer, Tret-Kosmetikeimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, kosmetikeimer 5l edelstahl wenko, edelstahl abfallbehälter, tret-abfalleimer 5l, kosmetikeimer edelstahl gebürstet, kosmetikeimer edelstahl matt, kosmetikeimer edelstahl 5l, mülleimer bad 5l, pedal bin, 5 liter mülleimer, hygiene mülleimer, treteimer 5l, eimer mit deckel 5l, mülleimer küche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 39 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.