Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Teleskop-Duschstange Luz 110 - 185 cm, Weiß, aus rostfreiem Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Teleskop-Duschstange Luz 110 - 185 cm, Weiß, aus rostfreiem Aluminium
WENKO Teleskop-Duschstange Luz 110 - 185 cm, Weiß, aus rostfreiem Aluminium
WENKO Teleskop-Duschstange Luz 110 - 185 cm, Weiß, aus rostfreiem Aluminium
WENKO Teleskop-Duschstange Luz 110 - 185 cm, Weiß, aus rostfreiem Aluminium
WENKO Teleskop-Duschstange Luz 110 - 185 cm, Weiß, aus rostfreiem Aluminium
WENKO Teleskop-Duschstange Luz 110 - 185 cm, Weiß, aus rostfreiem Aluminium
WENKO Teleskop-Duschstange Luz 110 - 185 cm, Weiß, aus rostfreiem Aluminium
Artikel-Nr.:
     C4401-24885100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24885100
EAN/GTIN:
     4008838343289
Suchbegriffe:
Duschstange
Duschvorhang-Stange
Duschvorhangstange
Teleskop-Duschstange

WENKO Teleskop-Duschstange Luz 110 - 185 cm, Weiß, Ausziehbare Duschvorhangstange aus rostfreiem Aluminium

Schnelles und einfaches Anbringen des Dusch- oder Badewannenvorhangs - die Teleskop-Duschstange Luz von WENKO löst flexibel das Problem von fehlenden Aufhängemöglichkeiten für Vorhänge insbesondere im Badezimmer.

Die Aufhangstange im klassischen Weiß aus rostfreiem Aluminium ist variabel von 110 bis 185 cm Breite einstellbar und einfach zwischen zwei Wände zu klemmen. Die im Lieferumfang enthaltenen, großen und puristisch gestalteten Wandadapter aus robustem Kunststoff geben der Duschstange für Vorhänge den notwendigen Halt. Der Rohrdurchmesser von 2,8 cm hält den Vorhang sicher und zuverlässig bereit, um herausspritzendes Wasser aus Dusche oder Badewanne abzufangen.

In weiteren Wohnräumen lässt sich die klemmbare Stange ebenfalls sinnvoll einsetzen. Beispielsweise in einer Nische an der Garderobe bleiben durch das Anbringen eines Vorhangs Schuhe und Taschen verborgen. Aber auch als Raumabtrennung und im Kleiderschrank ist die Vorhangstange eine absoluter Versteck-Künstler. Auf diese Weise sorgt sie für Ordnung im gesamten Haushalt.

Die Teleskop-Duschstange von WENKO ist in weiteren Farben und Maßen erhältlich. Die ideale Ergänzung für Dusche und Badewanne bilden die Duschvorhänge von WENKO, die in vielen Farben und Motiven erhältlich sind. Ideal als Komplettausstattung für jedes Badezimmer oder Gäste-WC

Auf dieses Produkt haben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Stange: Aluminium, Endkappen: Kunststoff
Farbe: Stange: Weiß, Endkappen: Weiß
Maße B/H/T: 2,8 cm x 2,8 cm
Nettogewicht: 460 g

Highlights:

  • Praktische Duschvorhangstange: Die handliche Duschstange Luz von WENKO zum Klemmen wird ohne bohren über der Dusche oder Badewanne befestigt. Die großen Wandadapter aus Kunststoff halten die Stange und damit den Duschvorhang zuverlässig an Ort und Stelle.
  • Klemmen statt bohren: Die Stange wird kinderleicht auf die maximale Länge zwischen zwei Wänden ausgefahren und auf gewünschter Höhe eingeklemmt, die Vorhangstange hält allein durch die Spannung und lässt sich auch wieder abnehmen. Die Wandmontage erfolgt stressfrei ohne zu bohren und auch Bohrlöcher entstehen auf diese Weise nicht.
  • Anpassungsfähig: Die Teleskopstange ist stufenlos ausziehbar von 110 bis 185 cm und lässt sich somit flexibel auf die Größe der Duschnische anpassen. Die Stange mit einem Durchmesser von 2,8 cm ist aus rostfreiem, langlebigem Aluminium gefertigt.
  • Vielseitig einsetzbar: Die Klemmstange kann neben dem Einsatz im Badezimmer auch als Kleiderstange, Gardinenstange oder als Halter für Vorhänge und Raumteiler genutzt werden. Sie passt in jede Nische, in den Kleiderschrank oder in kleine Räume.
  • Lieferumfang: 1 x Teleskop-Stange für Duschkabine oder Badewanne Luz, in klassischem Weiß von WENKO, Maße (B x Ø): 110-185 x 2,8 cm, inkl. 2 x Wandadapter. Duschstangen in weiteren Größen und Farben sind von WENKO erhältlich.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
460 g
Bruttogewicht:
557 g
Länge Einzelartikel:
2,8 cm
Breite Einzelartikel:
2,8 cm
Maß Zusatzinfo:
Breite: 110-185 cm
Farbe:
Stange: Weiß, Endkappen: Weiß
Material:
Stange: Aluminium, Endkappen: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: wenko duschstange, duschstange, duschvorhangstange ohne bohren, duschvorhangstange l form, duschstange für duschvorhang, idesign duschvorhangstange, duschstange ohne bohren, teleskopstange vorhang, teleskopstange dusche, duschvorhangstange u form, stange duschvorhang, Klemmstange
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 52 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 80 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.