Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Treteimer Alassio, Weiß 5 L, Easy-Close Absenkautomtik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Treteimer Alassio, Weiß 5 L, Easy-Close Absenkautomtik
WENKO Treteimer Alassio, Weiß 5 L, Easy-Close Absenkautomtik
WENKO Treteimer Alassio, Weiß 5 L, Easy-Close Absenkautomtik
WENKO Treteimer Alassio, Weiß 5 L, Easy-Close Absenkautomtik
WENKO Treteimer Alassio, Weiß 5 L, Easy-Close Absenkautomtik
WENKO Treteimer Alassio, Weiß 5 L, Easy-Close Absenkautomtik
WENKO Treteimer Alassio, Weiß 5 L, Easy-Close Absenkautomtik
Artikel-Nr.:
     C4401-24779100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24779100
EAN/GTIN:
     4008838327982
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer

WENKO Treteimer Alassio, Weiß 5 L, Easy-Close Absenkautomtik

Sorgen Sie für eine einheitliche Linie in Ihrem Bad: Die sorgfältig aufeinander abgestimmten Accessoires der Badserie Alassio von WENKO bringen garantiert einen harmonischen Look in Ihr zu Hause.

Der hochwertige Treteimer aus der Alassio-Serie von WENKO aus lackiertem Stahl überzeugt durch seine Qualität und sein mattes Finish. Die weiße Oberfläche sowie seine klassische Form verleihen dem Abfallsammler eine elegante Optik. Dank der Anti-Finger-Print Beschichtung erscheinen unschöne Fingerabdrücke auf dem Badeimer nahezu unsichtbar.

Die formschöne Pedal-Lösung macht diesen Tretmülleimer zu einem echten Hingucker im Bad und Gäste-WC. Mit der WENKO Easy-Close-Absenkautomatik ausgestattet schließt der Deckel ganz sanft und leise ohne lautes Aufknallen. Durch seine praktische Tretfunktion kann der Eimer ohne einen Handgriff geöffnet werden. Darüber hinaus schließt er wieder von selbst – das schont auch den Rücken! In der der Küche sowie im gesamten Haushalt leistet er ebenfalls treue Dienste!

Neben der leichten Bedienbarkeit sorgt der praktische Deckel auch dafür, dass kein Blick ins Innere gewährt wird. Clever ist auch der herausnehmbare, schwarze Einsatz über den der Mülleimer verfügt. Der Tret-Abfallsammler überzeugt zudem durch seinen integrierten Beutelhalter, wodurch der Müllbeutel praktisch unsichtbar wird. Der Treteimer Alassio Easy Close hat ein Fassungsvermögen von 5 Litern und ist mit einer kompakten Abmessung von 24,5 x 20,5 x 27 cm ideal als Kosmetikeimer im Badezimmer einsetzbar - genau richtig für die kleinen Dinge, die entsorgt werden sollen.

Jedes Element der homogenen Serie Alassio hat eine individuelle Note. Wählen Sie aus unserem Angebot den passenden Seifenspender sowie die entsprechende WC-Garnitur und entdecken Sie Ihren persönlichen Stil mit den Accessoires von WENKO.

Material: Stahl, Einsatz: Polypropylen
Farbe: Weiß, Einsatz: Schwarz
Maße B/H/T: 24,5 cm x 20,5 cm x 27 cm
Nettogewicht: 985 g

Highlights:

  • Badezimmer Essential: Ein Kosmetikeimer gehört in jedes Badezimmer – der hochwertige Treteimer von WENKO überzeugt mit praktischer Größe, Anti-Finger-Print Beschichtung und edlem Design
  • Praktische Zusatzfunktion: Lautes Deckelknallen gehört dank sanfter Easy-Close Absenkautomatik der Vergangenheit an – der Deckel lässt sich durch die Tretfunktion hygienisch ohne Handgriff öffnen und schließt anschließend langsam und leise von selbst
  • Edler Hingucker: Der praktische Tretmülleimer Alassio besteht aus lackiertem Stahl, eine puristische Form sowie eine formschöne Pedal-Lösung runden das Design des Alltagshelfers ab. Die matte Oberfläche verleiht dem Abfalleimer zugleich etwas anmutiges!
  • Für eine einheitliche Linie: Ergänzen Sie Ihre Badezimmer Einrichtung mit der entsprechenden WC-Garnitur und dem passenden Handseifenspender und machen Sie es sich gemütlich!
  • Lieferumfang: Kosmetik Treteimer Alassio von WENKO in mattem Weiß aus Stahl, Fassungsvermögen 5 Liter, eleganter Kosmetikeimer mit Easy-Close Absenkautomatik und Anti-Finger-Print Beschichtung, Maße (B x H x T): 24,5 x 20,5 x 27 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
985 g
Bruttogewicht:
993 g
Länge Einzelartikel:
27 cm
Höhe Einzelartikel:
20,5 cm
Breite Einzelartikel:
24,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 5 l
Farbe:
Weiß, Einsatz: Schwarz
Material:
Stahl, Einsatz: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 5 l weiß, tret abfalleimer, tret-abfalleimer weiß, Kosmetikeimer, Abfalleimer, Papierkorb, tritt eimer, Mülleimer, Eimer, Badmülleimer, Küchenabfall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 52 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 80 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.