| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-24756100 Herst.-Nr.: 24756100 EAN/GTIN: 4008838348970 |
| |
|
| | |
| WENKO Teleskop-Eckregal Dolcedo aus Bambus und Edelstahl, rostfrei, Duschregal Das hochwertige Teleskop-Eckregal Dolcedo Bambus ist universell einsetzbar in Duschkabinen, Badewannen- und Zimmerecken. Das angesagte Design aus rostfreiem, schwarz-mattiertem Edelstahl in Kombination mit Bambus wertet jedes Bad auf. Bambus ist nicht nur hart und widerstandsfähig - auch unter ökologischen Aspekten bietet das Material Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt absolut im Trend. Das praktische Eckregal bietet mit vier Ablagen zahlreiche Abstellmöglichkeiten für Shampoo, Duschbad, Seife, Schwamm und andere Badeutensilien. Die Montage ist schnell und leicht - ohne bohren, da das Teleskop-Regal einfach zwischen Boden und Decke geklemmt wird. Die Höhe ist variabel, denn die teleskopische Stange ist zwischen 65 bis 275 cm einstellbar. Die Teleskopstange ist aus massiver Qualität und hat einen Rohrdurchmesser von 22 mm. Material: Edelstahl rostfrei, Bambus Farbe: Schwarz, natur Maße B/H/T: 31 cm x 65-275 cm x 23 cm Nettogewicht: 2532 g Highlights: - Flexibilität im Badezimmer: Das dekorative Duscheckregal ohne Bohren von WENKO ist durch die von 65 bis 275 cm höhenverstellbare Edelstahl-Teleskopstange universell in Bad und Dusche einsetzbar
- Alles an einem Ort: Die 4 Körbe bieten viel Platz für wichtiges Dusch- und Badezubehör.
- Umweltfreundliches, modernes Design: Unser Duscheckregal ohne Bohren im angesagten, mattierten Schwarz bringt Stil und Komfort in jedes Bad. Gefertigt wurde es aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl kombiniert mit dem schnell nachwachsenden Rohstoff Bambus, der neben seinen ökologischen Aspekten dadurch überzeugt, dass er hart und widerstandsfähig ist
- Schnell und einfach montiert: Nie wieder bohren und schrauben - das Badezimmer-Regal von WENKO ist im Handumdrehen montiert, einfach zwischen Boden und Decke klemmen und fertig! Lieferumfang: Duschregal für die Ecke, 4 x Duschablagen. Die Teleskopstange ist aus massiver Qualität und hat einen Rohrdurchmesser von 22 mm, Maße (B x H x T): 31 x 65 -275 x 23 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 2532 g | Bruttogewicht: | 2870 g | Länge Einzelartikel: | 23 cm | Höhe Einzelartikel: | 65-275 cm | Breite Einzelartikel: | 31,0 cm | Maß Zusatzinfo: | Ø 2,2 cm Rohrdurchmesser, Ablagen haben eine Höhe von 7 cm | Farbe: | Schwarz, natur | Material: | Edelstahl rostfrei, Bambus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eck-Regal, Eckregal, Edelstahl-Schraubregal, Edelstahl-Steckregal, Edelstahlregal, wenko badregal, badregal, Dusch-regal, duschregal ohne bohren, duschablage, duschablage ohne bohren, teleskopregal, badregal ohne bohren, duschregal teleskop, teleskopstange dusche, duschstange teleskop |
| | |
| |