Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Rose Bleu, Polyester, 180 x 200 cm, waschbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Rose Bleu, Polyester, 180 x 200 cm, waschbar
WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Rose Bleu, Polyester, 180 x 200 cm, waschbar
WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Rose Bleu, Polyester, 180 x 200 cm, waschbar
WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Rose Bleu, Polyester, 180 x 200 cm, waschbar
WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Rose Bleu, Polyester, 180 x 200 cm, waschbar
WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Rose Bleu, Polyester, 180 x 200 cm, waschbar
WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Rose Bleu, Polyester, 180 x 200 cm, waschbar
Artikel-Nr.:
     C4401-24690100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24690100
EAN/GTIN:
     4008838345979
Suchbegriffe:
Duschvorhang
Duschvorhangringe
wenko duschvorhang weiß
duschvorhang

WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Rose Bleu, Textil (Polyester), 180 x 200 cm, waschbar

Wie jeder andere Raum des Zuhauses verdient auch das Badezimmer viel Aufmerksamkeit. Mit der vielseitigen Auswahl von WENKO an hochwertigen, liebevoll gestalteten Duschvorhängen wird auch dieser Raum im Handumdrehen in eine Wohlfühl-Oase mit dem gewissen Etwas verwandelt.

Das Besondere an dem Duschvorhang Rose Bleu ist der sensationelle Anti-Schimmel-Effekt! Damit sind die Zeiten von angeschimmelten Duschvorhängen vorbei. Zusätzlich ist der schöne und effektive Helfer auch anti-bakteriell beschichtet. WENKO bringt mit diesem Novum Hygiene und Design ins Badezimmer. Natürlich ist dieser Duschvorhang EU-patentiert.

Auch in Sachen Optik muss sich der attraktive Vorhang Rose Bleu nicht verstecken. Holen Sie sich die blaue Rosenvielfalt ins heimische Bad. Die beliebte Schönheit zieht alle Blicke auf sich und versprüht gute Laune im Badezimmer.

Mit einer Breite von 180 cm eignet sich der ausgefallene Duschvorhang sowohl für Dusche als auch Badewanne.

Der hochwertig verarbeitete Duschvorhang ist aus besonders haltbarem Polyester hergestellt. Durch die Oberflächen-Veredelung erhält das Material einen wasserabweisenden Effekt, der zusätzlich für ein einfaches Abperlen von Feuchtigkeit und Wasserspritzer sorgt. Die Feuchtigkeit sammelt sich nicht mehr in den Vorhangfalten. Die Duschvorhänge sind deswegen besonders lange haltbar und trocknen nachweislich schneller. Er ist pflegeleicht und bei 30° C waschbar.

Der obere Saum ist mit einer verstärkten Lochleiste und rostfreien Metallösen versehen. Am unteren Ende ist ein umweltfreundliches Gewichtsband aus Gummi (statt Bleikette) formgebend.

Im Lieferumfang sind 12 weiße Duschvorhangringe aus Kunststoff enthalten.

Material: Duschvorhang: 100% Polyester
Farbe: Weiß, Blau
Maße B/H/T: 180 cm x 200 cm
Nettogewicht: 530 g

Highlights:

  • Hygienischer Anti-Schimmeleffekt: Der Vorhang mit Anti-Schimmel-Effekt ist antibakteriell beschichtet und wird somit vor Schimmel, Stockflecken und unangenehmen Gerüchen geschützt. So bleibt der Duschvorhang lange schön
  • Wasserabweisend: Zudem verfügt der Badezimmervorhang über einen wasserabweisenden Effekt, der zusätzlich für ein einfaches Abperlen von Feuchtigkeit und Wasserspritzer sorgt. Er ist pflegeleicht und bei 30° C waschbar
  • Originelle Optik für Badewanne & Dusche: Der originelle Duschvorhang Rose Bleu zieht alle Blicke auf sich und versprüht florales Flair im Badezimmer. Mit einer Breite von 180 sowie Höhe von 200 cm eignet sich der Vorhang sowohl für Dusche als auch Badewanne
  • Umweltfreundliches Gewichtsband: Der obere Saum ist mit einer verstärkten Lochleiste und rostfreien Metallösen versehen. Am unteren Ende ist ein umweltfreundliches Gewichtsband aus Gummi (statt Bleikette) formgebend
  • Lieferumfang: Der moderne Vorhang wird mit 12 weißen Vorhangringen geliefert, mit denen er ganz einfach an jeder Vorhangstange befestigt und leicht wieder abgenommen werden kann. Duschvorhang Rose Bleu, aus angenehmem Textil (100% Polyester), Maße (B x H): 180 x 200 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
530 g
Bruttogewicht:
642 g
Länge Einzelartikel:
200 cm
Breite Einzelartikel:
180,0 cm
Farbe:
Weiß, Blau
Material:
Duschvorhang: 100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: wenko duschvorhang, Duschvorhang antischimmel, duschvorhang 180x200, duschvorhang textil, duschvorhang badewanne, Duschstange, Duschvorhänge, Vorhang, Dusch-Vorhänge, Wannenvorhang, Badewannenvorhang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 18 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 39 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.