| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-24535100 Herst.-Nr.: 24535100 EAN/GTIN: 4008838316252 |
| |
|
| | |
| WENKO WC-Sitz Exclusive Nr. 10, Duroplast, mit Absenkautomatik Perfekter Sitz auch bei Marken-WCs. Die Toilettensitze unserer Exclusive-Serie überzeugen mit einer hohen Kompatibilität sowie einer optimalen Passgenauigkeit für alle gängigen Keramiken namhafter Hersteller wie Geberit-Keramag, Duravit, Villeroy & Boch und Laufen sowie für alle handelsüblichen Keramiken. Des Weiteren punkten die Exclusive-Sitze mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis sowie den gewohnten Komforteigenschaften aus dem Hause WENKO. Der hochwertig verarbeitete, weiße WC-Sitz Exclusive Nr. 10 aus Duroplast hat moderne Deckelform und ist passend für die Marken WC-Schüssel Laufen Pro sowie für handelsübliche Keramiken. Er verfügt nicht nur über einen angenehmen Sitzkomfort sondern ist mit praktischen Zusatzfunktionen ausgestattet. So gehört lautes Deckelknallen mit der integrierten Easy-Close-Absenkautomatik der Vergangenheit an. Der Toilettendeckel schließt sanft und leise. Durch das langsame Absenken wird auch ein Einklemmen von Fingern und Kleidung verhindert. Seine 1-Knopf Fix-Clip Hygienebefestigung aus rostfreiem Edelstahl ermöglicht eine schnelle Montage und Reinigung, da der komplette Sitz einfach wieder abnehm- und aufclipsbar ist. Seine Befestigung ist flexibel einstellbar, zusätzlich ist ein Wandpuffer ist im Lieferumfang enthalten. Ein Gummieinsatz, der mit der Fix-Clip Befestigung auf der WC-Schüssel angebracht wird, verhindert das Verrutschen des WC-Sitzes. Der schöne WC-Sitz ist aus antibakteriellem Duroplast hergestellt. Er eignet sich auch sehr gut zum Einsatz auf Toiletten mit erhöhtem Publikumsverkehr, wie z.B. in Geschäften, Praxen oder Büros, da er sehr kratzfest, bruchsicher, strapazierfähig und auch zigarettenglutresistent ist. Die hygienische Oberfläche ist zudem leicht zu reinigen. Das antibakterielle Duroplast sorgt für mehr Hygiene im Bad. Material: Duroplast, Befestigung: Edelstahl rostfrei Farbe: Weiß, Befestigung: Silber matt Maße: Deckel: 36,5 x 47 cm, Brille Außenring: 35,5 x 46,2 cm, Brille Öffnung: 23 x 28,5 cm, Befestigungsabstand: 8,0 - 19 cm Nettogewicht: 2160 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 2160 g | Bruttogewicht: | 2410 g | Länge Einzelartikel: | 45 cm | Breite Einzelartikel: | 36,5 cm | Farbe: | Weiß, Befestigung: Silber matt | Material: | Duroplast, Befestigung: Edelstahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, wenko klodeckel weiß, klobrille, klobrille weiß, Toilette, WC Deckel, WC Brille |
| | |
| |