Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Teleskop-Duschschiene Era Weiß 125-210 cm, ausziehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Teleskop-Duschschiene Era Weiß 125-210 cm, ausziehbar
WENKO Teleskop-Duschschiene Era Weiß 125-210 cm, ausziehbar
WENKO Teleskop-Duschschiene Era Weiß 125-210 cm, ausziehbar
WENKO Teleskop-Duschschiene Era Weiß 125-210 cm, ausziehbar
WENKO Teleskop-Duschschiene Era Weiß 125-210 cm, ausziehbar
WENKO Teleskop-Duschschiene Era Weiß 125-210 cm, ausziehbar
WENKO Teleskop-Duschschiene Era Weiß 125-210 cm, ausziehbar
Artikel-Nr.:
     C4401-24504100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24504100
EAN/GTIN:
     4008838318379
Suchbegriffe:
Duschstange
Duschvorhang-Stange
Duschvorhangstange
Teleskop-Duschstange

WENKO Teleskop-Duschschiene Era Weiß 125-210 cm, ausziehbar

WENKO bietet eine clevere Alternative zur Duschstange: Die hochwertige Teleskop-Duschschiene Era Weiß eignet sich ideal für die Dusche und ist individuell ausziehbar von 125 bis 210 cm.

Dabei macht das in Weiß gehaltene Aluminium der Duschvorhang-Schiene eine gute Figur im Badezimmer und ist darüber hinaus zu 100% rostfrei, also ideal für den Nassbereich. Dank der praktischen Klemmbefestigung lassen sich die Schienen ganz ohne bohren anbringen.

Die 16 innovativen Spezialgleiter mit Sicherheitsdeckel sind inklusive und bieten eine sichere und dauerhafte Befestigung für alle Duschvorhänge unabhängig vom Material und vom Durchmesser der Öse. Die Haken gleiten dabei sanft in den Schienen und der Duschvorhang lässt sich bequem bewegen. Das puristische, anspruchsvolle Design lässt die Ösen der Duschvorhänge aus dem Blickfeld verschwinden.

Auf Wunsch können auch Standardduschvorhangringe eingesetzt werden.

Auf dieses Produkt haben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an die folgende Anschrift: Wenko-Wenselaar GmbH & Co. KG · Abteilung „Retouren“ Im Hülsenfeld 17 · 40721 Hilden service@wenko.de

Material: Schiene: Aluminium, Gleiter: Polyethylen
Farbe: Schiene: Weiß, Gleiter: Transparent
Maße B/H/T: 125-210 cm x 2 cm x 3,5 cm
Nettogewicht: 670 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
670 g
Bruttogewicht:
825 g
Länge Einzelartikel:
3,5 cm
Höhe Einzelartikel:
2 cm
Breite Einzelartikel:
125-210 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Schiene: Aluminium, Gleiter: Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: wenko duschstange, duschstange, duschschiene ohne bohren;duschstange ohne bohren;duschschiene deckenmontage;duschvorhangstange;duschwand für badewanne;duschvorhang 240x200;klemmstange-für gardinen;duschen;dusche komplett;vorhangstange ohne bohren;duschabtrennung badewanne;wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 24 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 52 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 80 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.