| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-24424100 Herst.-Nr.: 24424100 EAN/GTIN: 4008838298701 |
| |
|
| | |
| WENKO Wandspiegel Borrone rund, 40 cm, schwarz mit Aufhänge-Gurt Wer auf der Suche ist nach einem trendigen, aber doch zeitlosen Deko-Spiegel, der liegt mit dem Wandspiegel Borrone genau richtig. Der schöne Dekospiegel ist ein Blickfang im gesamten Wohnraum und setzt stilvolle Akzente in Bad, Diele, Schlafzimmer und Wohnzimmer. Dabei wertet der Design-Spiegel mit trendiger Gurt-Aufhängung jede Einrichtung optisch auf und gibt ihr einen modernen Look. Ob für das tägliche Make-up, die Rasur oder den schnellen Blick ins Spiegelbild, der Wandspiegel Borrone ist ein vielseitiger Helfer im gesamten Haushalt und überzeugt durch Design, Funktionalität und hochwertige Materialien. Er hat einen Rahmen aus schwarz lackiertem Eisen und eine 100%-Spiegelfläche. Mit dem angebrachten Riemen aus cognacfarbenem Kunstleder lässt sich der Spiegel ganz einfach mit einem Nagel an der Wand aufhängen und kinderleicht justieren. Der Spiegel Borrone hat einen Durchmesser von 40 cm und ist das ideale Accessoire um eine moderne und trendige Einrichtung Zuhause zu verwirklichen. Material: Eisen, Glas Farbe: Schwarz, Silber glänzend Maße B/H/T: 40 cm x 40 cm Nettogewicht: 805 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 805 g | Bruttogewicht: | 822 g | Länge Einzelartikel: | 40 cm | Breite Einzelartikel: | 40,0 cm | Farbe: | Schwarz, Silber glänzend | Material: | Eisen, Glas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schminkspiegel, Wandspiegel, wandspiegel rund, wandspiegel, wenko wandspiegel, Spiegel, Badezimmerspiegel, Badezimmer, Bad-Accessoires, Dekospiegel, Dekoration, Kosmetik-spiegel |
| | |
| |