| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-24399100 Herst.-Nr.: 24399100 EAN/GTIN: 4008838311967 |
| |
|
| | |
| WENKO Kosmetik Treteimer Manila, Rattan, 3 Liter Dieser hochwertige Treteimer Manila von WENKO aus echtem Rattan überzeugt durch seine einzigartige Optik. Das Naturmaterial Rattan ist langlebig, hat einen natürlichen Charme und macht diesen Tretmülleimer zu einem echten Hingucker im Bad und Gäste-WC, in der Küche und im gesamten Haushalt. Der Treteimer Manila hat ein Fassungsvermögen von handlichen 3 Litern und ist ideal als Kosmetikeimer im Badezimmer einsetzbar, genau richtig für die kleinen Dinge, die entsorgt werden sollen. Durch seine Tretfunktion kann der Eimer ohne einen Handgriff geöffnet werden, im geschlossenen Zustand sorgt der praktische Deckel dafür, dass kein Blick ins Innere gewährt wird. Material: Pflanzenerzeugnisse: Holz Farbe: Pflanzenerzeugnisse: Beige Maße B/H/T: 19,5 cm x 26,5 cm x 24 cm Nettogewicht: 652 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 652 g | Bruttogewicht: | 660 g | Länge Einzelartikel: | 24 cm | Höhe Einzelartikel: | 26,5 cm | Breite Einzelartikel: | 19,5 cm | Farbe: | Pflanzenerzeugnisse: Beige | Material: | Pflanzenerzeugnisse: Holz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer wenko 3 liter, tret abfalleimer, tret-abfalleimer wenko, Tret-eimer Kosmetik, Bad, Mülleimer mit Absenkautomatik, deckel, inneneimer, sensor, edelstahl, schwingdeckel, bambus matt |
| | |
| |