| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-24269100 Herst.-Nr.: 24269100 EAN/GTIN: 4008838302125 |
| |
|
| | |
| WENKO WC-Sitz Water Lily mit Relief, Thermoplast Der hochwertig verarbeitete WC-Sitz Water Lily aus Thermoplast hat eine klassische ovale Deckelform. Er verfügt nicht nur über einen angenehmen Sitzkomfort, sondern ist mit praktischen Zusatzfunktionen ausgestattet. Die ausgefallene Oberfläche mit Relief-Haptik und beruhigendem Motiv wird zum Blickfang in jedem Badezimmer und versprüht individuellen Charme. Die integrierte Easy-Close Absenkautomatik macht endlich Schluss mit dem lästigen Geräusch von zuklappenden WC-Sitzen und Fingerquetschen. Leichtes Antippen genügt - und schon schließt sich der Deckel ganz von selbst. Geräuschlos und sanft. Einfach schwerelos. Seine Fix-Clip Hygienebefestigung aus Kunststoff ermöglicht nicht nur eine schnelle Montage, sondern auch Reinigung, da der komplette Sitz einfach wieder abnehm- und aufclipsbar ist. Diese ist außerdem flexibel einstellbar passend für handelsübliche WCs. Ein Wandpuffer ist im Lieferumfang enthalten. Ein zusätzlicher Gummieinsatz, der mit der Fix-Clip Befestigung auf der WC-Schüssel angebracht wird, verhindert das Verrutschen des WC-Sitzes. Zudem zeichnet sich der WC-Sitz durch seine Leichtigkeit bei hoher Bruchstabilität aus. Der Premium WC-Sitz Water Lily ist aus sehr bruchstabilem, recyclingfähigem Thermoplast hergestellt. Die Oberfläche ist mit einem weichen Lappen leicht zu reinigen. Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Material: Sitz: Thermoplast, Edelstahl rostfrei, Befestigung: Edelstahl rostfrei Farbe: Sitz: Mehrfarbig, Silber matt, Befestigung: Silber matt Maße: Deckel: 36,5 x 45 cm, Brille Außenring: 36,5 x 45 cm, Brille Öffnung: 22,5 x 29 cm, Befestigungsabstand: 8,0 - 17,5 cm Nettogewicht: 1553 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1553 g | Bruttogewicht: | 1858 g | Länge Einzelartikel: | 45 cm | Breite Einzelartikel: | 36,5 cm | Farbe: | Sitz: Mehrfarbig, Silber matt, Befestigung: Silber matt | Material: | Sitz: Thermoplast, Edelstahl rostfrei, Befestigung: Edelstahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, wenko klobrille, klobrille, Toilette, WC, Klo, Deckel, Pissoir, Lokus, toilettensitz, klodeckel, sitz, deckel |
| | |
| |