Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Toilettenpapierhalter Bosio Black matt ohne Deckel, Edelstahl rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Toilettenpapierhalter Bosio Black matt ohne Deckel, Edelstahl rostfrei
WENKO Toilettenpapierhalter Bosio Black matt ohne Deckel, Edelstahl rostfrei
WENKO Toilettenpapierhalter Bosio Black matt ohne Deckel, Edelstahl rostfrei
WENKO Toilettenpapierhalter Bosio Black matt ohne Deckel, Edelstahl rostfrei
WENKO Toilettenpapierhalter Bosio Black matt ohne Deckel, Edelstahl rostfrei
WENKO Toilettenpapierhalter Bosio Black matt ohne Deckel, Edelstahl rostfrei
WENKO Toilettenpapierhalter Bosio Black matt ohne Deckel, Edelstahl rostfrei
Artikel-Nr.:
     C4401-24240100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24240100
EAN/GTIN:
     4008838283523
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter

WENKO Toilettenpapierhalter Bosio Black matt ohne Deckel, Edelstahl rostfrei


In einem liebevoll eingerichteten Zuhause darf es auch an Ordnung nicht fehlen. Am schönsten ist es, wenn im Badezimmer alles seinen Platz hat. Hier beginnt der Tag – und das möglichst ohne Stress und langes Herumsuchen dank WENKO.

Die Bad-Serie Bosio Black im Industrial Style verleiht Räumen das gewisse Etwas. Mit ihrem geradlinigen Design und starken Präsenz schaffen die Accessoires den idealen Kontrast zu hellen Küchen & Bädern.

Der hochwertige Toilettenpapier-Rollenhalter Bosio mit seiner schweren, massiven Qualität hält die Toilettenpapierrolle im Bad und Gäste-WC stets griffbereit. Die Papierrolle wird einfach auf den praktischen Toilettenpapierhalter gesteckt und das Papier kann nach Bedarf entnommen werden.

Der moderne Rollenhalter ist aus rostfreiem, schwarz mattiertem Edelstahl. Verleihen Sie Ihrem Bad einen komplett neuen Look mit den vielen weiteren Bad-Accessoires der Bosio Black Serie.

Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung sind im Lieferumfang enthalten.
Alternativ ist auch eine Befestigung ohne bohren möglich. Separat erhältlich ist das Power-Loc Klebe-Set (21578100). Das Power-Loc Kammer-Klebesystem zeichnet sich durch extrem festen Halt auf allen tragfähigen Oberflächen, z.B. Fliesen, Naturstein, Glas, Beton, Metall, Holz und vielen Kunststoffen aus. Das Befestigungssystem hält problemlos auch auf rauen und leicht unebenen Oberflächen.

Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Matt
Maße B/H/T: 15 cm x 10,5 cm x 6,5 cm
Nettogewicht: 230 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
230 g
Bruttogewicht:
284 g
Länge Einzelartikel:
6,5 cm
Höhe Einzelartikel:
10,5 cm
Breite Einzelartikel:
15,0 cm
Farbe:
Matt
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter schwarz, klopapierhalter, klopapierhalter wenko, Klo-papier-halter, saugnapf, toilette, ohne-bohren, wand-montage, bad, rollen-halterung, camping, Wohn-wagen, mobil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 26 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.