Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kosmetik Treteimer Monza Easy Close Schwarz matt, Mattiert, 3 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kosmetik Treteimer Monza Easy Close Schwarz matt, Mattiert, 3 Liter
WENKO Kosmetik Treteimer Monza Easy Close Schwarz matt, Mattiert, 3 Liter
WENKO Kosmetik Treteimer Monza Easy Close Schwarz matt, Mattiert, 3 Liter
WENKO Kosmetik Treteimer Monza Easy Close Schwarz matt, Mattiert, 3 Liter
WENKO Kosmetik Treteimer Monza Easy Close Schwarz matt, Mattiert, 3 Liter
WENKO Kosmetik Treteimer Monza Easy Close Schwarz matt, Mattiert, 3 Liter
Artikel-Nr.:
     C4401-24165100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24165100
EAN/GTIN:
     4008838250389
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Tret-Abfalleimer

WENKO Kosmetik Treteimer Monza Easy Close Schwarz matt, Mattiert, 3 Liter


Der hochwertige Treteimer aus der Monza-Serie von WENKO überzeugt durch seine Qualität aus matt-lackiertem Stahl mit Kunststoffdeckel. Seine angesagte schwarze Oberfläche und die klassische Form verleihen ihm eine elegante Optik. Auch die formschöne Pedal-Lösung macht diesen Tretmülleimer zu einem echten Hingucker im Bad und Gäste-WC, in der Küche und im gesamten Haushalt.

Mit der WENKO Easy-Close-Absenkautomatik ausgestattet schließt der Deckel ganz sanft und leise ohne lautes Aufknallen. Durch seine Tretfunktion kann der Eimer ohne einen Handgriff geöffnet werden und schließt wieder von selbst.

Neben der leichten Bedienbarkeit sorgt der praktische Deckel auch dafür, dass kein Blick ins Innere gewährt wird. Clever ist auch der herausnehmbare, schwarze Einsatz über den der Mülleimer verfügt. Der Tret-Abfallsammler überzeugt auch durch seinen integrierten Beutelhalter, wodurch der Müllbeutel praktisch unsichtbar wird.

Der Treteimer Monza Easy Close hat ein Fassungsvermögen von handlichen 3 Litern und ist ideal als Kosmetikeimer im Badezimmer einsetzbar, genau richtig für die kleinen Dinge, die entsorgt werden sollen.

Material: Stahl, Deckel: Kunststoff (ABS), Einsatz: Polypropylen
Farbe: Schwarz, Deckel: Schwarz, Einsatz: Schwarz
Maße B/H/T: 18,5 cm x 25,5 cm x 24,5 cm
Nettogewicht: 889 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
889 g
Bruttogewicht:
902 g
Länge Einzelartikel:
24,5 cm
Höhe Einzelartikel:
25,5 cm
Breite Einzelartikel:
18,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 3 l
Farbe:
Schwarz, Deckel: Schwarz, Einsatz: Schwarz
Material:
Stahl, Deckel: Kunststoff (ABS), Einsatz: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, wenko tretabfalleimer schwarz, tret abfalleimer, tret-abfalleimer wenko, Tret-eimer Kosmetik, Bad, Mülleimer mit Absenkautomatik, deckel, inneneimer, sensor, edelstahl, schwingdeckel, bambus matt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 24 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 52 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 80 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.