Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wäschesammler, Wäschetruhe weiß, abnehmbares, gepolstertes Sitzkissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wäschesammler, Wäschetruhe weiß, abnehmbares, gepolstertes Sitzkissen
WENKO Wäschesammler, Wäschetruhe weiß, abnehmbares, gepolstertes Sitzkissen
WENKO Wäschesammler, Wäschetruhe weiß, abnehmbares, gepolstertes Sitzkissen
WENKO Wäschesammler, Wäschetruhe weiß, abnehmbares, gepolstertes Sitzkissen
WENKO Wäschesammler, Wäschetruhe weiß, abnehmbares, gepolstertes Sitzkissen
WENKO Wäschesammler, Wäschetruhe weiß, abnehmbares, gepolstertes Sitzkissen
WENKO Wäschesammler, Wäschetruhe weiß, abnehmbares, gepolstertes Sitzkissen
Artikel-Nr.:
     C4401-24087800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24087800
EAN/GTIN:
     4008838285695
Suchbegriffe:
Anglerkissen
Camping Sitzkissen
Campingkissen
Transportables Sitzkissen

WENKO Wäschesammler, Wäschetruhe weiß, abnehmbares, gepolstertes Sitzkissen

Der moderne und dekorative Hocker Canaro bietet mit seiner 2 in 1 Funktion eine gemütliche Sitzgelegenheit und gleichzeitig viel Stauraum für verschiedenste Utensilien. Aus weißem Kunststoff in glänzender Optik gefertigt, ist der formschöne Hocker ein universelles Einrichtungselement, welches sich mit seiner schlichten Optik stilvoll in jedes Wohnkonzept einfügt.

Durch die Verwendung von ABS-Kunststoff ist der Sitzhocker mühelos abwaschbar und stabil. Mit bis zu 120kg lässt er sich belasten und ist somit eine tolle Sitzmöglichkeit und Ablagefläche. Trotz seiner Stabilität ist der Hocker leicht transportabel, er hat eine handliche Größe von 50 x 35 cm, ein geringes Eigengewicht und einen integrierten Tragegriff.

Durch das weich gepolsterte Sitzkissen aus weißem Lederimitat lädt die Sitztruhe zum Verweilen ein. Die bequeme Sitzfläche lässt sich abnehmen, was sich durch eine unauffällig platzierte Lasche kinderleicht gestaltet.

Im Innern des Hockers befindet sich außerdem ein Fach mit 20 Litern Stauraum. Darin können Kissen, Decken, Zeitschriften, Spielzeug und weitere Utensilien aus dem gesamten Haushalt platzsparend aufbewahrt werden. Optimal ist das Fach auch zur Aufbewahrung von Wäsche geeignet. Im Badezimmer oder Schlafzimmer platziert, wird die Sitztruhe damit zum dekorativen Wäschesammler. Auch als Gästehocker im Wohnzimmer, als Spielzeugtruhe im Kinderzimmer oder als Badhocker in kleinen Bädern ist die Truhe ideal geeignet.

Material: Kunststoff (ABS)
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 50 cm x 35 cm
Nettogewicht: 2995 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2995 g
Bruttogewicht:
3845 g
Länge Einzelartikel:
35 cm
Höhe Einzelartikel:
50 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Durchmesser Boden bzw. unten 24 cm, Fassungsvermögen: 20 l
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: Gesäßkissen, Sitzkissen, Wäsche-Box, Wäsche-Korb, Wäsche-Sammler, Wäschebox, Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox wenko, gesäßkissen, wäschekorb;wäschesammler;wäschetruhe;wäschekorb sortierer;wäschesortierer;wäschekorb kinderzimmer;wäschekorb plastik;wäschetruhen;wäschetruhe weiß;wäschesammler mit deckel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 13 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.