Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Toilettensitz Tavola, WC-Sitz mit Absenkautomatik und Schnellbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Toilettensitz Tavola, WC-Sitz mit Absenkautomatik und Schnellbefestigung
WENKO Toilettensitz Tavola, WC-Sitz mit Absenkautomatik und Schnellbefestigung
WENKO Toilettensitz Tavola, WC-Sitz mit Absenkautomatik und Schnellbefestigung
WENKO Toilettensitz Tavola, WC-Sitz mit Absenkautomatik und Schnellbefestigung
WENKO Toilettensitz Tavola, WC-Sitz mit Absenkautomatik und Schnellbefestigung
WENKO Toilettensitz Tavola, WC-Sitz mit Absenkautomatik und Schnellbefestigung
WENKO Toilettensitz Tavola, WC-Sitz mit Absenkautomatik und Schnellbefestigung
Artikel-Nr.:
     C4401-24080800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24080800
EAN/GTIN:
     4008838284759
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille

WENKO Toilettensitz Tavola, WC-Sitz mit Absenkautomatik und Schnellbefestigung

Der hochwertig verarbeitete WC-Sitz Tavola aus Thermoplast in Weiß hat eine schlichte ovale Deckelform. Die edle hochglänzende Oberfläche kombiniert mit dem modernen Design passt in jede Badezimmer Einrichtung.

Der Sitz ist aus sehr strapazierfähigem Thermoplast hergestellt. Dieser Kunststoff zeichnet sich durch hohe Bruchstabilität aus, ist sehr kratzfest und lässt sich leicht mit einem weichen Tuch abwaschen. Außerdem ist das Material recyclebar und damit umweltfreundlich. Der Toilettensitz Tavola bietet angenehmen Sitzkomfort und ist darüber hinaus mit vielen praktischen Zusatzfunktionen ausgestattet.

Die integrierte Easy-Close Absenkautomatik minimiert störende Geräusche von zuklappenden WC-Sitzen und macht Schluss mit Fingerquetschen. Leichtes Antippen genügt - und schon schließen Deckel und WC-Brille sich ganz sanft und leise. Außerdem sorgt ein mitgelieferter Wandpuffer für leises Öffnen des Deckels. Der Puffer wird einfach unauffällig an der Stelle der Wand angebracht, die der WC-Deckel beim Öffnen berührt.

Mit der Fix-Clip Hygienebefestigung aus Kunststoff kann der Sitz jederzeit ganz einfach durch Drücken des angebrachten Knopfes von oben abgenommen und wieder aufgesteckt werden. Dadurch lassen sich auch die normalerweise schwer erreichbaren Winkel zwischen den Scharnieren ganz einfach Säubern.

Langlebige Scharniere sorgen für festen Halt des WC-Deckels. Ein zusätzlicher Gummieinsatz, der mit der mit der Befestigung auf der WC-Schüssel angebracht wird, verhindert außerdem das Verrutschen des Sitzes. Die Befestigung ist flexibel einstellbar und passend für handelsübliche WCs.

Material: Deckel und Brille: Thermoplast, Scharniere: Edelstahl rostfrei
Farbe: Deckel und Brille: Weiß, Scharniere: Chrom
Maße: Deckel: 36,0 x 45 cm, Brille Außenring: 36,0 x 45 cm, Brille Öffnung: 22,0 x 29 cm
Nettogewicht: 1456 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1456 g
Bruttogewicht:
1784 g
Länge Einzelartikel:
45 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
36,5 cm
Zusatzmaß WC-Sitze in cm:
Deckel: 36,0 x 45 cm, Brille Außenring: 36,0 x 45 cm, Brille Öffnung: 22,0 x 29 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Deckel und Brille: Thermoplast, Scharniere: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, klodeckel weiss edelstahlscharnier, klobrille, klobrille weiß, klodeckel;klobrille;toilettenbrille;klositz;toilettenbrillen;wc-sitze;klobrillen;toilettensitze;wc-brillen;tolettendeckl;toilette;toilet;klo;brile;toiletten;schüssel;sitz;deckel;brille;seat;deckeln;sitze
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 13 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.