Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kosmetik Treteimer Leman Gold matt 3 L, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Gold matt 3 L, Edelstahl
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Gold matt 3 L, Edelstahl
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Gold matt 3 L, Edelstahl
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Gold matt 3 L, Edelstahl
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Gold matt 3 L, Edelstahl
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Gold matt 3 L, Edelstahl
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Gold matt 3 L, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C4401-24009800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24009800
EAN/GTIN:
     4008838294215
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Standard-Abfalleimer

WENKO Kosmetik Treteimer Leman Gold matt 3 L, Edelstahl

Dieser hochwertige Treteimer aus der Leman-Serie überzeugt durch seine Qualität aus rostfreiem, mattiertem Edelstahl. Seine aufwendige, goldene Oberfläche und die klassische Form liegen im Trend und spiegeln einen Lebens- und Einrichtungsstil ganz nah am Zeitgeist wider.

Der Treteimer Leman hat ein Fassungsvermögen von handlichen 3 Litern und ist ideal als Kosmetikeimer im Bad einsetzbar, genau richtig für die kleinen Dinge, die entsorgt werden sollen.

Durch seine Tretfunktion kann der Kosmetikeimer ohne einen Handgriff geöffnet werden und schließt wieder von selbst. Neben der leichten Bedienbarkeit sorgt der praktische Deckel auch dafür, dass kein Blick ins Innere gewährt wird. Clever ist auch der herausnehmbare, schwarze Einsatz mit integriertem Beutelhalter, wodurch der Müllbeutel von außen unsichtbar wird, über den der Mülleimer verfügt.

Die überzeugende Anti-Finger-Print Beschichtung lässt Fingerabdrücke auf der mattierten Oberfläche des Abfalleimers fast unsichtbar erscheinen.

Material: Edelstahl rostfrei, Einsatz: Polypropylen
Farbe: Gold, Einsatz: Schwarz
Maße B/H/T: 17 cm x 25 cm x 22,5 cm
Nettogewicht: 652 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
652 g
Bruttogewicht:
682 g
Länge Einzelartikel:
22,5 cm
Höhe Einzelartikel:
25 cm
Breite Einzelartikel:
17,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 3 l
Farbe:
Gold
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, wenko kosmetikeimer edelstahl 3 liter, tret abfalleimer, tret-abfalleimer wenko, Treteimer;Kosmetikeimer;Papierkorb;Mülleimer;Eimer;Abfalleimer;Badmülleimer;Küchenabfall;Mülltonne;Abfalltonne;Müllsammler;Kosmetiktreteimer;Tischmülleimer;Bad-treteimer;wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 52 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.