| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-23929100 Herst.-Nr.: 23929100 EAN/GTIN: 4008838275337 |
| |
|
| | |
| WENKO WC-Sitz Polar mit Hochglanz-Oberfläche, aus bruchstabilem Thermoplast Der hochwertig verarbeitete WC-Sitz Polar aus Thermoplast hat eine klassische ovale Deckelform. Er verfügt nicht nur über einen angenehmen Sitzkomfort, sondern ist mit praktischen Zusatzfunktionen ausgestattet. Die attraktive hochglänzende Oberfläche kombiniert mit dem wunderschönen, winterlichen Design wertet jedes Badezimmer auf und verzaubert mit seiner Winterlandschaft. Die integrierte Easy-Close Absenkautomatik macht endlich Schluss mit dem lästigen Geräusch von zuklappenden WC-Sitzen und Fingerquetschen. Leichtes Antippen genügt - und schon schließt sich der Deckel ganz von selbst. Geräuschlos und sanft. Einfach schwerelos. Seine Fix-Clip Hygienebefestigung aus rostfreiem Edelstahl ermöglicht nicht nur eine schnelle Montage, sondern auch Reinigung, da der komplette Sitz einfach wieder abnehm- und aufclipsbar ist. Diese ist außerdem flexibel einstellbar passend für handelsübliche WCs. Ein Wandpuffer ist im Lieferumfang enthalten. Ein zusätzlicher Gummieinsatz, der mit der Fix-Clip Befestigung auf der WC-Schüssel angebracht wird, verhindert das Verrutschen des WC-Sitzes. Zudem zeichnet sich der WC-Sitz durch seine Leichtigkeit bei hoher Bruchstabilität aus. Der WC-Sitz ist aus sehr bruchstabilem, recyclingfähigem Thermoplast hergestellt und mit bis zu 350 kg belastbar. Die Oberfläche ist mit einem weichen Lappen leicht zu reinigen. Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an die folgende Anschrift: Wenko-Wenselaar GmbH & Co. KG · Abteilung „Retouren“ Im Hülsenfeld 17 · 40721 Hilden service@wenko.de Material: Sitz: Thermoplast, Edelstahl rostfrei, Befestigung: Edelstahl rostfrei Farbe: Sitz: Mehrfarbig, Silber matt, Befestigung: Silber matt Maße: Deckel: 36,5 x 45 cm, Brille Außenring: 36,5 x 45 cm, Brille Öffnung: 22,5 x 29 cm, Befestigungsabstand: 8,0 - 17,5 cm Nettogewicht: 1456 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1456 g | Bruttogewicht: | 1784 g | Länge Einzelartikel: | 45 cm | Höhe Einzelartikel: | 0 cm | Breite Einzelartikel: | 36,5 cm | Zusatzmaß WC-Sitze in cm: | Deckel: 36,5 x 45 cm, Brille Außenring: 36,5 x 45 cm, Brille Öffnung: 22,5 x 29 cm, Befestigungsabstand: 8,0 - 17,5 cm | Farbe: | Mehrfarbig | Material: | Sitz: Thermoplast, Edelstahl rostfrei, Befestigung: Edelstahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, klobrille, WC-Sitz;Toilettensitz;mit;absenkautomatik;Klo-deckel;d-form;oval;Winter;Eis-Blumen;klobrille;WC-Brille;Motiv;Hochglanz;hochwertig;toilettendeckel;premium;antibakteriell;Thermoplast;edelstahl;plastik;kunststoff;schnellverschluss;stabil;WENKO |
| | |
| |