Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Turbo-Loc® WC-Garnitur Quadro, Befestigen ohne bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Turbo-Loc® WC-Garnitur Quadro, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc® WC-Garnitur Quadro, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc® WC-Garnitur Quadro, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc® WC-Garnitur Quadro, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc® WC-Garnitur Quadro, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc® WC-Garnitur Quadro, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc® WC-Garnitur Quadro, Befestigen ohne bohren
Artikel-Nr.:
     C4401-23861100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23861100
EAN/GTIN:
     4008838261156
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO Turbo-Loc® WC-Garnitur Quadro, Befestigen ohne bohren

Das Turbo-Loc®-Wandbefestigungssystem bietet dekorative Bad-Accessoires und Ablagen, die einfach - ohne Schrauben, Bohren oder Dübeln - an der Wand zu befestigen sind.

Die Befestigung ist kinderleicht. Die Turbo-Loc® Wandbefestigung ist ein Klebesystem mit extrem festem Halt auf allen glatten Oberflächen. Einfach die Schutzfolie des Klebepads entfernen, die Halterung an der gewünschten Stelle fixieren und anpressen. Dann nur noch das Accessoire einhängen. Das Klebepad ist rückstandslos wieder entfernbar. Durch das Spezial-Klebepad System sind die Befestigungshaken dauerhaft belastbar.

Der praktische WC-Bürstenhalter ist aus stabilem, weißem Kunststoff gefertigt und kann ganz einfach aus dem Haltering aus verchromten Kunststoff herausgenommen werden. Mit der WC-Bürste aus Silikon wird die Toilette gründlich gereinigt, die strapazier- und anpassungsfähigen Borsten gewährleisten eine zuverlässige Nutzung. Dabei ist die Bürste besonders hygienisch, denn durch den Anti-Haft-Effekt der Silikonborsten werden Schmutz und Toilettenpapierreste einfach weggespült. Die Bürste mit rostfreiem Edelstahl-Stiel und schwarzem, auswechselbarem Bürstenkopf (Ø 7,5 cm) ist im Lieferumfang enthalten.

Der Turbo-Loc® Klebehaken, der als Wandhalterung für den Toilettenbürstenhalter dient, ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und überzeugt durch ein modernes Erscheinungsbild im quadratischen, extra-flachen Design.

Passend zu diesem Accessoire sind weitere Artikel der Serie Turbo-Loc® Quadro von WENKO erhältlich. Eine Ersatzbürste (Artikelnummer: 22242100) ist separat käuflich.

Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
315 g
Bruttogewicht:
427 g
Länge Einzelartikel:
12 cm
Höhe Einzelartikel:
35,5 cm
Breite Einzelartikel:
9,5 cm
Farbe:
Ring, Steg: Chrom, Behälter: Weiß, Platte, Bürstenstiel: Glänzend
Material:
Ring, Steg: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Behälter: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Platte, Bürstenstiel: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur edelstahl, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-set wenko, Toilettenbürste, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Klobürste, Klobürstenhalter, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-Bürste, WC-Bürstenhalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 26 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
23845100
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.