Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Treteimer Leno Easy-Close Grau, lackierter Stahl, Absenkautomatik, 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Treteimer Leno Easy-Close Grau, lackierter Stahl, Absenkautomatik, 5 Liter
WENKO Treteimer Leno Easy-Close Grau, lackierter Stahl, Absenkautomatik, 5 Liter
WENKO Treteimer Leno Easy-Close Grau, lackierter Stahl, Absenkautomatik, 5 Liter
WENKO Treteimer Leno Easy-Close Grau, lackierter Stahl, Absenkautomatik, 5 Liter
WENKO Treteimer Leno Easy-Close Grau, lackierter Stahl, Absenkautomatik, 5 Liter
Artikel-Nr.:
     C4401-23716100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23716100
EAN/GTIN:
     4008838273029
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler

WENKO Treteimer Leno Easy-Close Grau, lackierter Stahl, Absenkautomatik, 5 Liter

Der schlichte Treteimer Leno Grau ist aus hochwertigem, lackiertem Stahl hergestellt. Die grau-mattierte Oberfläche und die schöne, abgerundete Form verleihen dem Abfalleimer eine elegante Optik. Durch seine platzsparende Form eignet sich der Eimer auch ideal für kleinere Bäder oder Gäste-WCs.

Ausgestattet mit der WENKO Easy-Close-Absenkautomatik schließt der Deckel ganz sanft und leise ohne lautes Aufknallen. Durch seine Tretfunktion kann der Eimer ohne einen Handgriff geöffnet werden und schließt wieder von selbst. Das Pedal des Kosmetikeimers ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt.

Der Treteimer hat ein Fassungsvermögen von 5 Litern und ist ideal als Abfalleimer in Küche, Büro und Haushalt, sowie auch im Badezimmer als Kosmetikeimer einsetzbar.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1028 g
Bruttogewicht:
1036 g
Länge Einzelartikel:
29,5 cm
Höhe Einzelartikel:
19 cm
Breite Einzelartikel:
21,5 cm
Farbe:
Grau, Einsatz: Schwarz, Pedal: Satiniert
Material:
Stahl, Einsatz: Polypropylen, Pedal: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 5 l grau, edelstahl abfallbehälter, tret-abfalleimer 5l, Kosmetikeimer, Abfalleimer, Papierkorb, Mülleimer, Eimer, Badmülleimer, Küchenabfall, Mülltonne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 39 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.