| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-23499100 Herst.-Nr.: 23499100 EAN/GTIN: 4008838255216 |
| |
|
| | |
| WENKO Thermostat-Dusch-Caddy Milo, Edelstahl rostfrei Ein geniales Badaccessoire ist der Thermostat Dusch-Caddy Milo. Der hochwertige Duschdiener bietet viel Platz für alle Dusch-Utensilien. Das rechteckige Duschregal hält Duschgel, Shampoo, Seife oder Schwämme stets griffbereit. Die Ablage verfügt über eine extra Tiefe, so dass alle Flaschen stets sicher stehen. Der Duschcaddy dient als praktisches Raumwunder. Perfekt für Badezimmer, die entweder über keine Ablagemöglichkeiten verfügen oder weiteren Platz benötigen Der speziell für den Nassbereich entwickelte Duschdiener aus rostfreiem Edelstahl hat 10 Jahre Herstellergarantie. Mit den beiden Haken kann das Duschregal einfach an die Dusch- und Brausearmatur gehängt werden. Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 553 g | Bruttogewicht: | 570 g | Länge Einzelartikel: | 14 cm | Höhe Einzelartikel: | 36 cm | Breite Einzelartikel: | 25,0 cm | Farbe: | Caddy: Glänzend, Kappen: Transparent | Material: | Caddy: Edelstahl rostfrei, Kappen: Polyethylenterephthalat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wenko badablagen, badablage, Duschregal, Duschdiener, Duschstangencaddy, Bad Utensilo, Bad Hängeregal, Duschablage, Duschablage ohne bohren, Duschregal für Duschstange, Badregal, Duschregal ohne bohren |
| | |
| |