Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Einhängekorb Groß, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Einhängekorb Groß, Chrom
WENKO Einhängekorb Groß, Chrom
WENKO Einhängekorb Groß, Chrom
WENKO Einhängekorb Groß, Chrom
WENKO Einhängekorb Groß, Chrom
WENKO Einhängekorb Groß, Chrom
WENKO Einhängekorb Groß, Chrom
Artikel-Nr.:
     C4401-2346100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     2346100
EAN/GTIN:
     4008838234600
Suchbegriffe:
Einhängekorb Schranktür
Schranktüreinhängekorb
einhängekorb schranktür

WENKO Einhängekorb Groß, Chrom

Mit dem praktischen, großen Einhängekorb ist das lästige Durcheinander auf der Arbeitsplatte, in der Schublade oder im Küchenschrank vorbei. Alle Küchenutensilien finden im schönen Regal ihren Platz.

Besonders eignet sich das Multi-Talent für die übersichtliche und griffbereite Aufbewahrung von Spülmaschinentabs, Reinigungsflaschen und Spülmitteln im Küchenschrank unter der Spüle. Der dekorative Sammler aus verchromtem Metall wird einfach an Schublade oder Schranktüre innen oder außen eingehängt. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Zum Einhängen in Schubladen und Schranktüren, innen oder außen
  • Schafft Platz und Ordnung in der Küche und im gesamten Haushalt
  • Besonders geeignet für hohe Utensilien, wie Spülmaschinentabs, etc.
  • Maße (B x H x T): 24 x 24,5 x 15 cm
  • Aus chrombeschichtetem Metall
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
480 g
Bruttogewicht:
510 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
24,5 cm
Breite Einzelartikel:
24,0 cm
Farbe:
Chrom, Polsterung: Schwarz
Material:
verchromtes Metall, Polsterung: Ethylenvinylacetat
Weitere Suchbegriffe: Organizer, Sammeln, Aufbewahren, Schrankorganizer, Regal, Korb, Ablage, Schrankablage, Ordnung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 52 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.