|  |
 |
| Artikel-Nr.: C4401-22985100 Herst.-Nr.: 22985100 EAN/GTIN: 4008838239711 |
| |
|
|  |  |
 | WENKO Stand Toilettenpapierhalter 2 in 1 Matt, Edelstahl Die clevere Stand WC-Garnitur aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl setzt dekorative Design-Akzente im Badezimmer und ist ein platzsparendes Raumwunder. Der mattierte Edelstahl wertet jedes Bad optisch auf und bietet zusätzliche Funktionen. Der Toilettenpapier-Halter ist eine praktische 2 in 1 Kombination bestehend aus einem offenen Toilettenpapierrollenhalter für die sofortige Entnahme und einem integrierten Ersatzrollenhalter für die Aufbewahrung von Ersatzrollen. Die Bedienung ist kinderleicht. Durch einfaches Hochklappen der Toilettenpapierhalterung können bis zu 4 weitere Rollen Papier dekorativ auf der Stange gestapelt werden und bei Gelegenheit einfach hochwandern. Mit der praktischen WC-Bürste kann das WC gründlich gereinigt werden. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung. Weitere Informationen:  |  | Nettogewicht: | 902 g | Bruttogewicht: | 930 g | Länge Einzelartikel: | 17 cm | Höhe Einzelartikel: | 55 cm | Breite Einzelartikel: | 21,0 cm | Farbe: | Matt | Material: | Edelstahl rostfrei |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter edelstahl, klopapierhalter, Ersatzrolle, Ersatzrollenhalter, Papierrolle, Toilettenpapier, Klopapier, Klorollenhalter, Toilette |
|  |  |
| |