| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-22797100 Herst.-Nr.: 22797100 EAN/GTIN: 4008838152607 |
| |
|
| | |
| WENKO WC-Sitz Pop-Art, Duroplast, mit Absenkautomatik Der hochwertige WC-Sitz Pop-Art von WENKO zeichnet sich durch eine ovale Formgebung aus und bringt das spezielle Pop-Art Feeling ins heimische Badezimmer und Gäste-WC. Lassen Sie sich von dieser realistischen Kunstrichtung mit trendigem Comic-Druck auf Deckelinnen- und Außenseite sowie der Brille inspirieren. Der exklusive Toiletten-Sitz verfügt nicht nur über einen angenehmen Sitzkomfort sondern ist mit praktischen Zusatzfunktionen ausgestattet. So gehört lautes Deckelknallen mit der integrierten Easy-Close-Absenkautomatik der Vergangenheit an. Der Toilettendeckel schließt sanft und leise. Durch das langsame Absenken wird auch ein Einklemmen von Fingern und Kleidung verhindert. Seine 1-Knopf Fix-Clip Hygienebefestigung aus rostfreiem Edelstahl ermöglicht nicht nur eine schnelle Montage sondern auch Reinigung, da der komplette Sitz einfach wieder abnehm- und aufclipsbar ist. Seine Befestigung ist flexibel einstellbar passend für handelsübliche WCs. Wandpuffer ist im Lieferumfang enthalten. Ein zusätzlicher Gummieinsatz, der mit der Fix-Clip Befestigung auf der WC-Schüssel angebracht wird, verhindert das Verrutschen des WC-Sitzes. Der WC-Sitz Pop-Art ist aus hochwertigem Duroplast hergestellt. Das Qualitätsprodukt ist sehr kratzfest, bruchsicher, strapazierfähig sowie zigarettenglutresistent. Daher eignet sich dieser WC-Sitz mit Absenkautomatik auch sehr gut zum Einsatz auf Toiletten mit erhöhtem Publikumsverkehr, wie z.B. in Geschäften, Praxen oder Büros, da er. Die hygienische Oberfläche ist zudem leicht zu reinigen. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Exklusiver WC-Sitz mit ovaler Deckelform
- Aus hochwertigem Duroplast mit Pop-Art Comic-Druck
- Mit integrierter Absenkautomatik für leises und sanftes Deckelschließen - Easy Close
- Rostfreie Fix-Clip Hygiene Edelstahl-Befestigung für einfaches Aufstecken und Abnehmen
- Bruchsicher, kratzfest, strapazierfähig und hygienische Oberfläche, inklusive Wandpuffer
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 2058 g | Bruttogewicht: | 2340 g | Länge Einzelartikel: | 2 cm | Höhe Einzelartikel: | 15,5 cm | Breite Einzelartikel: | 9,5 cm | Zusatzmaß WC-Sitze in cm: | Deckel: 37,5 x 45 cm, Brille Außenring: 38 x 45,5 cm, Brille Öffnung: 23,5 x 28,5 cm, Befestigungsabstand: 5,5 - 15,5 cm | Farbe: | Mehrfarbig | Material: | Duroplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, klobrille, WC-Sitz mit Absenkautomatik, Toilette, WC Deckel, WC Brille |
| | |
| |