Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Premium WC-Sitz Habos, Thermoplast weiß, mit Absenkautomatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Premium WC-Sitz Habos, Thermoplast weiß, mit Absenkautomatik
WENKO Premium WC-Sitz Habos, Thermoplast weiß, mit Absenkautomatik
WENKO Premium WC-Sitz Habos, Thermoplast weiß, mit Absenkautomatik
WENKO Premium WC-Sitz Habos, Thermoplast weiß, mit Absenkautomatik
WENKO Premium WC-Sitz Habos, Thermoplast weiß, mit Absenkautomatik
WENKO Premium WC-Sitz Habos, Thermoplast weiß, mit Absenkautomatik
WENKO Premium WC-Sitz Habos, Thermoplast weiß, mit Absenkautomatik
Artikel-Nr.:
     C4401-22415100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22415100
EAN/GTIN:
     4008838140925
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille

WENKO Premium WC-Sitz Habos, Thermoplast weiß, mit Absenkautomatik

Der hochwertige weiße Premium WC-Sitz Habos aus Thermoplast wiegt nur 1,6 kg und zeichnet sich durch eine exklusive Formgebung mit weich abgerundeten Kanten und gerade verlaufenden Seiten und einem erhöhten Deckelabschluss aus. Der exklusive Toilettensitz verfügt nicht nur über einen angenehmen Sitzkomfort sondern ist mit praktischen Zusatzfunktionen ausgestattet.

So gehört lautes Deckelknallen mit der integrierten Easy-Close-Absenkautomatik der Vergangenheit an. Der Toilettendeckel schließt sanft und leise. Durch das langsame Absenken wird auch ein Einklemmen von Fingern und Kleidung verhindert.

Seine rostfreie Fix-Clip Hygienebefestigung aus Edelstahl bietet höchste Hygiene-Sicherheit und ermöglicht nicht nur eine schnelle Montage sondern auch Reinigung, da der komplette Sitz einfach mit dieser Schnellbefestigung abzuziehen ist. Diese ist außerdem flexibel einstellbar passend für handelsübliche WCs.

Ein zusätzlicher Gummieinsatz, der mit der Fix-Clip Befestigung auf der WC-Schüssel angebracht wird, verhindert das Verrutschen des WC-Sitzes.

Der Premium WC-Sitz Habos ist aus extrem bruchstabilem, recyclingfähigem Thermoplast hergestellt. Die hygienische, porenfreie Oberfläche ist ganz einfach mit einem weichen Lappen leicht zu reinigen. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Hochwertig verarbeiteter WC-Sitz mit exklusiver Deckelform und 3 Jahren Herstellergarantie
  • Aus sehr bruchstabilem Thermoplast im eleganten Weiß
  • Mit integrierter Absenkautomatik für leises und sanftes Deckelschließen - Easy Close
  • Rostfreie Fix-Clip Hygiene Edelstahl-Befestigung für einfaches Abnehmen
  • Recyclebar, strapazierfähig, kratzfest mit hygienischer Oberfläche
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1690 g
Bruttogewicht:
1970 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
5 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Zusatzmaß WC-Sitze in cm:
Deckel: 36 x 46 cm, Brille Außenring: 36 x 46 cm, Brille Öffnung: 22 x 29,5 cm, Befestigungsabstand: 7,5 - 18 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Thermoplast
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 24 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 52 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 80 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
22414100
ab € 16,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.