Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Hocker Alaska, Badhocker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Hocker Alaska, Badhocker
WENKO Hocker Alaska, Badhocker
WENKO Hocker Alaska, Badhocker
WENKO Hocker Alaska, Badhocker
WENKO Hocker Alaska, Badhocker
Artikel-Nr.:
     C4401-22160100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22160100
EAN/GTIN:
     4008838247082
Suchbegriffe:
Badezimmerhocker
Badhocker
badhocker weiß
badezimmerhocker

WENKO Hocker Alaska, Badhocker

Der moderne Badhocker Alaska ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Mit seinem klassischen Weiß passt er harmonisch in jede Einrichtung.

Die großzügige Sitzfläche lädt jederzeit zum Sitzen ein. Ebenso ist der Hocker auch als Ablagefläche geeignet.

Als stabiler Dusch- und Wannenhocker sorgt er für mehr Sicherheit und Komfort beim Duschen oder Baden. Das praktische Griffloch eignet sich ideal als Ablauf von Wasser. Sicherer Stand wird durch die Anti-Rutsch-Füße gewährleistet. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Moderner, weißer Badhocker
  • Aus stabilem, schwerem Kunststoff
  • Ideal auch als Duschhocker
  • Mit Anti-Rutsch-Füßen
  • Maße (B x H x T): 37 x 45,5 x 37 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1913 g
Bruttogewicht:
1913 g
Länge Einzelartikel:
3,5 cm
Höhe Einzelartikel:
11,5 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Wohnhocker, Sitz, Aufbewahrung, Hocker, Bad, Badezimmer, Badmöbel, Badezimmermöbel, Sammler, Wäschekorb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 24 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 52 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 80 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.