Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kosmetik Treteimer Leman Weiß 3 L, Kosmetikeimer, Mülleimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Weiß 3 L, Kosmetikeimer, Mülleimer
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Weiß 3 L, Kosmetikeimer, Mülleimer
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Weiß 3 L, Kosmetikeimer, Mülleimer
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Weiß 3 L, Kosmetikeimer, Mülleimer
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Weiß 3 L, Kosmetikeimer, Mülleimer
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Weiß 3 L, Kosmetikeimer, Mülleimer
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Weiß 3 L, Kosmetikeimer, Mülleimer
Artikel-Nr.:
     C4401-22142800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22142800
EAN/GTIN:
     4008838761809
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Standard-Abfalleimer

WENKO Kosmetik Treteimer Leman Weiß 3 L, Kosmetikeimer, Mülleimer

Ein dezenter, stabiler und vielseitig einsetzbarer Ordnungshelfer ist der Kosmetik-Treteimer Leman von WENKO. Egal ob in Bad, Küche oder Büro der weiße Eimer macht stets eine gute Figur.

Durch seine Tretfunktion kann der Kosmetikeimer ohne einen Handgriff geöffnet werden und schließt wieder von selbst. Neben der leichten Bedienbarkeit sorgt der praktische Deckel auch dafür, dass kein Blick ins Innere gewährt wird.

Clever ist auch der herausnehmbare, schwarze Einsatz mit integriertem Beutelhalter, wodurch der Müllbeutel von außen unsichtbar wird, über den der Eimer verfügt.

Mit seinen 3 Litern Fassungsvermögen ist der schöne Eimer genau richtig für die kleinen Dinge, die entsorgt werden sollen.

Material: Stahl, Einsatz: Polypropylen
Farbe: Weiß, Einsatz: Schwarz
Maße B/H/T: 17 cm x 25 cm x 22,5 cm
Nettogewicht: 652 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
652 g
Bruttogewicht:
682 g
Länge Einzelartikel:
22,5 cm
Höhe Einzelartikel:
25 cm
Breite Einzelartikel:
17,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 3 l
Farbe:
Weiß
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfallsammler weiß stahl, tret abfalleimer, tret-abfalleimer weiß, Treteimer;Kosmetikeimer;Papierkorb;Mülleimer;Eimer;Abfalleimer;Badmülleimer;Küchenabfall;Mülltonne;Abfalltonne;Müllsammler;Kosmetiktreteimer;Tischmülleimer;Bad-treteimer;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.