Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Keramik WC-Garnitur Coni Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Keramik WC-Garnitur Coni Weiß
WENKO Keramik WC-Garnitur Coni Weiß
WENKO Keramik WC-Garnitur Coni Weiß
WENKO Keramik WC-Garnitur Coni Weiß
WENKO Keramik WC-Garnitur Coni Weiß
WENKO Keramik WC-Garnitur Coni Weiß
WENKO Keramik WC-Garnitur Coni Weiß
Artikel-Nr.:
     C4401-21687100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     21687100
EAN/GTIN:
     4008838302200
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO Keramik WC-Garnitur Coni Weiß

Die elegante Bad-Serie Coni bringt Stil in jedes Bad. Alle Accessoires sind aus hochwertiger Keramik gefertigt und in dezentem Weiß gehalten.

Die flexibel aufzustellende WC-Garnitur hält die Bürste dekorativ griffbereit. Die im Lieferumfang enthaltene WC-Bürste ist mit einem schwarzen, auswechselbaren Bürstenkopf von Ø 7,5 cm versehen. Mit dieser praktischen WC-Bürste kann das WC gründlich gereinigt werden. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung. Der WC-Bürstenhalter hat eine geschlossene Form mit glatter Deckelform. So werden eventuelle Gerüche verschlossen gehalten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Geschlossener Toilettenbürstenhalter ideal für Bad und Gäste-WC
  • Aus hochwertiger Keramik
  • In elegantem Weiß
  • Inkl. WC-Bürste mit auswechselbarem, schwarzem Bürstenkopf von Ø 7,5 cm
  • Maße (B/T x H): Ø 11,5 x 37 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1141 g
Bruttogewicht:
1200 g
Länge Einzelartikel:
3 cm
Höhe Einzelartikel:
18 cm
Breite Einzelartikel:
9,0 cm
Farbe:
Weiß, Deckel, Stiel: Chrom
Material:
Keramik, Deckel, Stiel: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-set keramik weiss, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-set wenko, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter keramik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 26 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.