Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wandregal 2 Etagen Premium, Edelstahl rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wandregal 2 Etagen Premium, Edelstahl rostfrei
WENKO Wandregal 2 Etagen Premium, Edelstahl rostfrei
WENKO Wandregal 2 Etagen Premium, Edelstahl rostfrei
WENKO Wandregal 2 Etagen Premium, Edelstahl rostfrei
WENKO Wandregal 2 Etagen Premium, Edelstahl rostfrei
WENKO Wandregal 2 Etagen Premium, Edelstahl rostfrei
WENKO Wandregal 2 Etagen Premium, Edelstahl rostfrei
Artikel-Nr.:
     C4401-20410100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     20410100
EAN/GTIN:
     4008838204108
Suchbegriffe:
Wand-Regal
Wandregal
wenko wandregal
wand regal

WENKO Wandregal 2 Etagen Premium, Edelstahl rostfrei

Die Premium-Serie von Wenko verbindet elegante Formen und hochwertige Qualität. Die Bad-Accessoires dieser Serie sind in edler Ausführung aus glänzendem, rostfreiem Edelstahl hergestellt.

Die praktische Wandablage mit zwei Etagen bietet viel zusätzlichen Stauraum im Badezimmer und eignet sich ideal zum Abstellen von Pflege-Produkten, die bisher noch keinen festen Platz im Bad hatten. In diesem dekorativen Regal werden durch ihre praktischen, transparenten Kunststoffeinlagen alle Utensilien stets sicher, überschaubar und griffbereit aufbewahrt.

Im Lieferumfang sind Schrauben und Dübel für die Wandmontage enthalten. Das nützliche Bad-Accessoire ist mit einer Hersteller-Garantie von 10 Jahren ausgestattet.

Alternativ bietet das Premium-System zusätzlich drei weitere Befestigungsmöglichkeiten - ohne bohren - an. Separat erhältlich sind diese passenden Adapter:

Variante 1: Vacuum-Loc Adapter (Artikelnummer: 20643100)
Die Innovation in Sachen Befestigungstechnik heißt Vacuum-Loc! Das einzigartige Vakuum-Saugsystem ermöglicht schnelles, einfaches und sicheres Anbringen der Accessoires und starken Halt auf allen luftundurchlässigen und unebenen Flächen.
Variante 2: Turbo-Loc Adapter (Artikelnummer: 20646100)
Die Turbo-Loc Wandbefestigung ist ein Spezial-Klebepadsystem mit extrem festem Halt auf allen glatten Oberflächen.
Variante 3: Power-Loc Adapter (Artikelnummer: 20645100)
Das Power-Loc Kammer-Klebesystem zeichnet sich durch extrem festen Halt auf allen tragfähigen Oberflächen, z.B. Fliesen, Naturstein, Glas, Beton, Metall, Holz und vielen Kunststoffen aus. Das Befestigungssystem hält problemlos auch auf rauen und leicht unebenen Untergrund.

Sie haben die Wahl! Für eine der Varianten ohne bohren, bestellen Sie separat den für Ihre Bedürfnisse entsprechenden Adapter oder nutzen einfach das beiliegende Befestigungsmaterial.
Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Zusätzlicher Stauraum in Bad und Gäste-WC
  • Griffbereite und sichere Aufbewahrung von Bad-Accessoires, etc.
  • Hochwertige Qualität aus rostfreiem Edelstahl und 10 Jahre Herstellergarantie
  • Inklusive Schrauben und Dübel zur Wandmontage
  • Auch Befestigung ohne bohren möglich mit Wenko Vacuum-Loc, Turbo-Loc & Power-Loc Adaptern
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
643 g
Bruttogewicht:
850 g
Länge Einzelartikel:
13,5 cm
Höhe Einzelartikel:
27 cm
Breite Einzelartikel:
24,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Abstand der Befestigungen: 13,8 cm
Farbe:
Glänzend
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Klebebefestigung, Vakuumbefestigung, Haftbefestigung, Schraubbefestigung, Regal, Ablage, Stauraum, Wandablage, Aufbewahrung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 26 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
20409100
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.