Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Küchen-Eckregal Massivo Trio mit 3 Ablagen Edelstahl, rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Küchen-Eckregal Massivo Trio mit 3 Ablagen Edelstahl, rostfrei
Maximex Küchen-Eckregal Massivo Trio mit 3 Ablagen Edelstahl, rostfrei
Maximex Küchen-Eckregal Massivo Trio mit 3 Ablagen Edelstahl, rostfrei
Maximex Küchen-Eckregal Massivo Trio mit 3 Ablagen Edelstahl, rostfrei
Maximex Küchen-Eckregal Massivo Trio mit 3 Ablagen Edelstahl, rostfrei
Maximex Küchen-Eckregal Massivo Trio mit 3 Ablagen Edelstahl, rostfrei
Maximex Küchen-Eckregal Massivo Trio mit 3 Ablagen Edelstahl, rostfrei
Artikel-Nr.:
     C4401-2035030500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     2035030500
EAN/GTIN:
     4008838146422
Suchbegriffe:
Eck-Regal
Eckregal
eck regal

Maximex Küchen-Eckregal Massivo Trio mit 3 Ablagen Edelstahl, rostfrei

Das Küchen-Eckregal Massivo Trio schafft Ordnung und bietet viel Platz. Ungenutzte Ecken auf der Arbeitsplatte gehören der Vergangenheit an.

Ideal ist das edle Küchen-Eckregal Massivo für Gewürze, Kräuter und Küchen-Accessoires geeignet. Seine schöne Edelstahl-Optik passt sich jeder Küchenumgebung stilvoll an.

Das Eckregal Massivo ist auch als Duo-Variante erhältlich.

Material: Gestell: Edelstahl rostfrei
Farbe: Gestell: Silber
Maße B/H/T: 50 cm x 31 cm x 50 cm
Nettogewicht: 1900 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1900 g
Bruttogewicht:
2300 g
Länge Einzelartikel:
50 cm
Höhe Einzelartikel:
31 cm
Breite Einzelartikel:
50,0 cm
Farbe:
Gestell: Silber
Material:
Gestell: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Eckregal Küche, Gewürzregal, Kräuterregal, Halterung Küche, Küchenhalterung, Platz sparen Küche, Platz machen in Küche, Ecken ausnutzen, Ecken in Küche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 13 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex
2045030500
ab € 21,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.