| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-19657100 Herst.-Nr.: 19657100 EAN/GTIN: 4008838196571 |
| |
|
| | |
| WENKO Premium WC-Sitz Ottana Dunkelgrau, mit Absenkautomatik Der hochwertig verarbeitete, dunkelgraue Premium-WC-Sitz Ottana aus Duroplast hat eine klassisch ovale Deckelform. Er verfügt nicht nur über einen angenehmen Sitzkomfort sondern ist mit praktischen Zusatzfunktionen ausgestattet. So gehört lautes Deckelknallen mit der integrierten Easy-Close-Absenkautomatik der Vergangenheit an. Der Toilettendeckel schließt sanft und leise. Seine Fix-Clip Hygienebefestigung aus rostfreiem Edelstahl ermöglicht nicht nur eine schnelle Montage sondern auch Reinigung, da der komplette Sitz kinderleicht abgenommen und wieder montiert werden kann. Die flexibel einstellbare Befestigung ist passend für handelsübliche WCs. Ein zusätzlicher Gummieinsatz, der mit der Fix-Clip Befestigung auf der WC-Schüssel angebracht wird, verhindert das Verrutschen des WC-Sitzes. Der Premium WC-Sitz Ottana in Dunkelgrau ist aus Duroplast hergestellt und antibakteriell Microsafe-beschichtet. Er eignet sich auch sehr gut zum Einsatz auf Toiletten mit erhöhtem Publikumsverkehr, wie z.B. in Geschäften, Praxen oder Büros, da er sehr kratzfest, bruchsicher, strapazierfähig und auch zigarettenglutresistent ist. Die hygienische Oberfläche ist zudem leicht zu reinigen. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Easy Close - integrierte Absenkautomatik für leises und sanftes Deckelschließen
- Rostfreie Fix-Clip Hygiene Edelstahl-Befestigung für einfaches Aufstecken und Abnehmen zur Reinigung
- Aus hochwertigem, antibakteriell beschichtetem Duroplast in Dunkelgrau
- Bruchsicher, kratzfest, strapazierfähig und hygienischer Ring
- Maße (B x T): Deckel - 37,5 x 44,6 cm / Außenring - 37,6 x 45,2 cm / Innenring - 23,2 x 28 cm / Befestigungsabstand - 8-16,5 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 2045 g | Bruttogewicht: | 2675 g | Länge Einzelartikel: | 45,2 cm | Breite Einzelartikel: | 37,6 cm | Zusatzmaß WC-Sitze in cm: | Deckel: 37,5 x 44,6 cm, Brille Außenring: 37,6 x 45,2 cm, Brille Öffnung: 23,2 x 28 cm, Befestigungsabstand: 8 - 16,5 cm | Farbe: | Dunkelgrau | Material: | Duroplast, Befestigung: Edelstahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, wenko klobrille, klobrille, klodeckel scharnier edelstahl, Absenkauftomatik, Toilette, WC Deckel, WC Brille |
| | |
| |