| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-18914100 Herst.-Nr.: 18914100 EAN/GTIN: 4008838189146 |
| |
|
| | |
| WENKO Turbo-Loc Eckregal 2 Ablagen, Befestigen ohne bohren Das Turbo-Loc-Wandbefestigungssystem bietet dekorative Bad-Accessoires und Ablagen, die einfach - ohne Schrauben, Bohren oder Dübeln - an der Wand zu befestigen sind. Die Befestigung ist kinderleicht. Die Turbo-Loc Wandbefestigung ist ein Klebesystem mit extrem festem Halt auf allen glatten Oberflächen. Einfach die Schutzfolie des Klebepads entfernen, die Halterung an der gewünschten Stelle fixieren und anpressen. Dann nur noch das Accessoire einhängen. Das Klebepad ist rückstandslos wieder entfernbar. Durch das Spezial-Klebepad System sind die Befestigungshaken jeweils dauerhaft mit einer Zugkraft bis zu 40 kg belastbar. Das dekorative Turbo-Loc Eckregal bietet viel Platz mit 2 Ablagekörben und zeichnet sich durch solide Qualität durch verchromten Stahl aus. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Ideale Stauraumnutzung von Raumecken
- Turbo-Loc Wandbefestigungssystem - ausgestattet mit Spezial-Klebepad für schnelle und einfache Montage ohne Schrauben und Bohren
- Extrem fester Halt auf allen glatten Oberflächen
- Rückstandslos wieder entfernbar
- Schwere, solide Qualität aus verchromtem Stahl
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1015 g | Bruttogewicht: | 1175 g | Länge Einzelartikel: | 20 cm | Höhe Einzelartikel: | 33 cm | Breite Einzelartikel: | 26,5 cm | Farbe: | Chrom | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badregal, Duscheckablage, Eckablage, Eckduschablage, Eck-Regal, Eckregal, wenko badablagen, badregal, Wandregal, Regal, Ablage, Wandablage, Aufbewahrung, Duschecke, Duschregal |
| | |
| |