| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-18396100 Herst.-Nr.: 18396100 EAN/GTIN: 4008838183960 |
| |
|
| | |
| WENKO Premium WC-Sitz Palma, mit Absenkautomatik Der hochwertig verarbeitete, weiße Premium-WC-Sitz Palma hat gerade verlaufende Seiten und seine Kanten sind leicht abgerundet. Er verfügt nicht nur über einen angenehmen Sitzkomfort sondern ist mit praktischen Zusatzfunktionen ausgestattet. So gehört lautes Deckelknallen mit der integrierten Easy-Close-Absenkautomatik der Vergangenheit an. Der Toilettendeckel schließt sanft und leise. Seine Fix-Clip Hygienebefestigung aus rostfreiem Edelstahl ermöglicht nicht nur eine schnelle Montage sondern auch Reinigung, da der komplette Sitz einfach wieder abnehm- und aufclipsbar ist. Seine Befestigung ist flexibel einstellbar passend für handelsübliche WCs, ebenfalls den Renova Nr. 1. Ein zusätzlicher Gummieinsatz, der mit der Fix-Clip Befestigung auf der WC-Schüssel angebracht wird, verhindert das Verrutschen des WC-Sitzes. Der Premium WC-Sitz Palma ist aus Duroplast hergestellt und antibakteriell Microsafe-beschichtet. Er eignet sich auch sehr gut zum Einsatz auf Toiletten mit erhöhtem Publikumsverkehr, wie z.B. in Geschäften, Praxen oder Büros, da er sehr kratzfest, bruchsicher, strapazierfähig und auch zigarettenglutresistent ist. Die hygienische Oberfläche ist zudem leicht zu reinigen. Der elegante Sitz passt auch u.a. auf die WC-Keramik des Unternehmens Keramag, Renova Nr. 1. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Easy Close - integrierte Absenkautomatik für leises und sanftes Deckelschließen
- Rostfreie Fix-Clip Hygiene Edelstahl-Befestigung für einfaches Aufstecken und Abnehmen zur Reinigung, passend auch für Renova Nr. 1
- Aus hochwertigem, antibakteriell beschichtetem Duroplast in Weiß
- Bruchsicher, kratzfest, strapazierfähig und hygienischer Ring
- Maße (B x T): Deckel - 35,7 x 46,5 cm / Außenring - 34,5 x 45,5 cm / Innenring - 21,8 x 30 cm / Befestigungsabstand - 12,5 x 20,5 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 2795 g | Bruttogewicht: | 3375 g | Länge Einzelartikel: | 46,5 cm | Breite Einzelartikel: | 35,7 cm | Zusatzmaß WC-Sitze in cm: | Deckel: 35,7 x 46,5 cm, Brille Außenring: 34,5 x 45,5 cm, Brille Öffnung: 21,8 x 30 cm, Befestigungsabstand: 12,5 - 20,5 cm | Farbe: | Weiß | Material: | Duroplast, Befestigung: Edelstahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, klodeckel weiss edelstahlscharnier, klobrille, klobrille weiß, Toilette, WC Deckel, WC Brille |
| | |
| |