| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-17928100 Herst.-Nr.: 17928100 EAN/GTIN: 4008838179284 |
| |
|
| | |
| WENKO Badetuchstange Basic 80 cm Die hochwertige Badetuchstange aus der Bad-Accessoire Serie Basic bringt stilvolle Eleganz in jedes Bad und vereint Funktionalität und Qualität. Die Badetuchstange besteht aus glänzendem, massivem Edelstahl, welcher rostfrei ist. Die elegante Stange ist 80 cm lang und bietet viel Platz für das Badetuch oder auch Handtücher. Schrauben und Dübel zur Wandmontage sind im Lieferumfang enthalten. Die Garantie beträgt 10 Jahre. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Massive, extra lange Handtuchstange ideal zum Aufhängen von Badetüchern oder zwei Handtüchern
- Aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl in Hochglanz
- 10 Jahre Herstellergarantie
- Maße (B x H x T): 86 x 6 x 9,5 cm
- Inkl. Schrauben und Dübel
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 535 g | Bruttogewicht: | 538 g | Länge Einzelartikel: | 9,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 6 cm | Breite Einzelartikel: | 86,0 cm | Farbe: | Glänzend | Material: | Edelstahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |