| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-17452100 Herst.-Nr.: 17452100 EAN/GTIN: 4008838174524 |
| |
|
| | |
| WENKO WC-Sitz Bergamo Beige Ein Klassiker für das Badezimmer - der beige WC-Sitz Bergamo mit eingelassener Deckelwölbung verfügt über nahezu geradlinige Züge an beiden Außenkanten. Der aus hochwertigem Duroplast hergestellte WC-Sitz bietet angenehmen Sitzkomfort und Stabilität. Er eignet sich auch sehr gut zum Einsatz auf Toiletten mit erhöhtem Publikumsverkehr, wie z.B. in Geschäften, Praxen oder Büros, da er sehr kratzfest, bruchsicher, strapazierfähig und auch zigarettenglutresistent ist. Die hygienische Oberfläche ist zudem leicht zu reinigen. Die rostfreie Edelstahl-Befestigung ist zudem flexibel einstellbar passend für handelsübliche WCs. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Aus hochwertigem Duroplast in Beige
- Bruchsicher, kratzfest, strapazierfähig und hygienischer Ring
- Verstellbare, rostfreie Edelstahl-Befestigung
- Maße (B x T): Deckel - 35 x 44,4 cm / Außenring - 37,2 x 44 cm / Innenring - 23 x 29 cm / Befestigungsabstand - 13 x 17,5 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 2175 g | Bruttogewicht: | 2200 g | Länge Einzelartikel: | 44,4 cm | Breite Einzelartikel: | 37,2 cm | Zusatzmaß WC-Sitze in cm: | Deckel: 35 x 44,4 cm, Brille Außenring: 37,2 x 44 cm, Brille Öffnung: 23 x 29 cm, Befestigungsabstand: 13 - 17,5 cm | Farbe: | Beige | Material: | Duroplast, Befestigung: Edelstahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, klobrille beige, klobrille, wenko klobrille, Toilette, WC Deckel, WC Brille |
| | |
| |