Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Exclusiv Duschcaddy Nivala 3 Ablagen, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Exclusiv Duschcaddy Nivala 3 Ablagen, Chrom
WENKO Exclusiv Duschcaddy Nivala 3 Ablagen, Chrom
WENKO Exclusiv Duschcaddy Nivala 3 Ablagen, Chrom
WENKO Exclusiv Duschcaddy Nivala 3 Ablagen, Chrom
WENKO Exclusiv Duschcaddy Nivala 3 Ablagen, Chrom
WENKO Exclusiv Duschcaddy Nivala 3 Ablagen, Chrom
WENKO Exclusiv Duschcaddy Nivala 3 Ablagen, Chrom
Artikel-Nr.:
     C4401-15888100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     15888100
EAN/GTIN:
     4008838158883
Suchbegriffe:
Duscheckablage
Eckablage
Eckduschablage
Wand-Regal

WENKO Exclusiv Duschcaddy Nivala 3 Ablagen, Chrom

Der praktische Duschcaddy Nivala ist aus glänzendem Chrom gefertigt und bietet viel Platz für alle Dusch-Utensilien.

Die drei schönen Draht-Ablagekörbe für Duschgel und Shampoo, Seife oder Schwämme sowie die 2 Haken für Waschlappen halten alles stets dekorativ griffbereit.

Mit dem beweglichen Haken kann das Duschregal einfach an die Duschstange oder die Duschwand aufgehängt werden Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Drei viereckige Ablagekörbe für Seifen, Duschgel, Shampoo oder Schwämme und zwei Haken für Waschpuschel oder -lappen
  • Mit Haken zum Aufhängen an der Duschstange oder -wand
  • Chrom
  • Maße (B x H x T): 22 x 50 x 13,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
639 g
Bruttogewicht:
780 g
Länge Einzelartikel:
13,5 cm
Höhe Einzelartikel:
50 cm
Breite Einzelartikel:
22,0 cm
Farbe:
Chrom
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Wandregal, wenko wandregal, wand regal, Duschcaddy, Duschregal, Duschdiener, Ablage, Hängeregal, Stauraum, Chromregal, Badregal, Dusche
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 52 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.