Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Sitz Bambus Dunkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Sitz Bambus Dunkel
WENKO WC-Sitz Bambus Dunkel
WENKO WC-Sitz Bambus Dunkel
WENKO WC-Sitz Bambus Dunkel
WENKO WC-Sitz Bambus Dunkel
Artikel-Nr.:
     C4401-144726100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     144726100
EAN/GTIN:
     4008838144725
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille

WENKO WC-Sitz Bambus Dunkel

Der WC-Sitz Bambus aus echtem, dunklem Bambus bringt tropisches Flair in jedes Bad. Die natürliche Maserung und Farbe verleiht jedem Sitz seinen individuellen Charme. Sein Sitzkomfort ist angenehm.

Die Natur des Bambus-Holzes lässt jeden WC-Sitz in Farbe und Maserung zu einem Unikat werden. Durch seine Mehrfachlackierung hat er eine leicht zu reinigende, feuchtigkeitsresistente, porenfreie Oberfläche. Er ist AZO (synthetische AZO-Farbstoffe) frei.

Die schwere, rostfreie Edelstahlbefestigung sorgt für festen Halt. Flexibel in der Größe einstellbar ist sie für handelsübliche WCs geeignet. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Aus echtem, dunklem Bambusholz
  • Durch die natürliche Maserung und Farbe leichte Variationen möglich
  • Leicht zu reinigende, feuchtigkeitsresistente, porenfreie Oberfläche durch Mehrfachlackierung (AZO frei)
  • Schwere, rostfreie Edelstahlbefestigung
  • Maße (B x T): Deckel - 34 x 41 cm / Außenring - 37,3 x 42,7 cm / Innenring - 21 x 26 cm / Befestigungsabstand - 10 x 20 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2200 g
Bruttogewicht:
2867 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
4,5 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Zusatzmaß WC-Sitze in cm:
Deckel: 34,5 x 41,5 cm, Brille Außenring: 37 x 42,5 cm, Brille Öffnung: 23 x 28,5 cm, Befestigungsabstand: 10 - 20 cm
Farbe:
Dunkelbraun
Material:
Bambus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 18 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 39 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.