| |
|
| Artikel-Nr.: C4374-458753-YY Herst.-Nr.: VH-458753-YY EAN/GTIN: 4055091291482 |
| |
|
| | |
| Werkzeugkasten für Ameise® 2er-Stahlflaschenkarre, leer, verschließbarer Deckel, HxBxT 155 x 460 x 210 mm Werkzeugkiste aus 1 mm starkem Blech zum Anhängen an Stahlflaschenkarre inklusive verschließbarem Deckel mit Klavierband dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest Maße: HxBxT 155 x 460 x 210 mm RAL 5018 türkisblau / pulverbeschichtet Geprüfte Ameise®-Qualität mit 5 Jahren Garantie Höhe = 155 mm Breite = 460 mm Gestell Material = Blech Weitere Informationen: | | Breite: | 460 mm | Gestell Material: | Blech | Höhe: | 155 mm | HEIGHT GRO: | 200.00 mm | WIDTH GRO: | 500.00 mm | DEPTH GRO: | 250.00 mm | WEIGHT GRO: | 6.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD \/Hellmann \/ Kühne & Nagel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, Flaschenwagenwerkzeugkasten, Werkzeugkasten Flaschenkarre, Werkzeugkasten Flaschenwagen, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, werkzeugbox, Transportkarren |
| | |
| |