Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Mobiler Arbeitsplatz WMD 200w, ohne Wechselrich 458679-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-458679-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-458679-YY
EAN/GTIN:
     4055091290140
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
Jungheinrich Mobiler Arbeitsplatz WMD 200w, ohne Wechselrichter Wegezeiten reduzieren und effizienter im Lager arbeiten: Mit dem Arbeitsplatz WMD 200w von Jungheinrich gelingt das mobil und stromnetzunabhängig. Dafür sorgen das integrierte Ladegerät, 2 wartungsfreie 12 V/60 Ah Blei-Vlies-Batterien und eine Mehrfach-Schuko-Steckdosenleiste. Ein ausziehbarer Wechselschlitten ermöglicht einen schnellen Batterietausch. Effizienteres Arbeiten durch den Wegfall von Wegezeiten Einfaches Verschieben dank großer Laufrollen und ergonomischem Griff Ausziehbarer Schlitten für einfachen und schnellen Batteriewechsel Ergonomisches Arbeiten durch variabel verstellbare Arbeitshöhe Wartungsfreie 12 V/60 Ah Blei-Vlies-Batterien (für Spitzenlast von 700 W ausgelegt) Batterieladeanzeige am Batteriekasten Mehrfach-Schuko-Steckdosenleiste Ohne Wechselrichter Höhe = 1130 mm Breite = 575 mm Tiefe = 575 mm
Weitere Informationen:
Breite:
575 mm
Höhe:
1130 mm
Tiefe:
575 mm
HEIGHT GRO:
1130.00 mm
WIDTH GRO:
575.00 mm
DEPTH GRO:
575.00 mm
WEIGHT GRO:
95.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, computer trolley, Mobile Arbeitsplätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.816,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.024,17*
€ 3.598,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.970,98*
€ 3.535,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.864,59*
€ 3.408,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.829,13*
€ 3.366,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.816,15*
€ 3.351,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.