Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Mobiler Arbeitsplatz WMD 212 458671-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-458671-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-458671-YY
EAN/GTIN:
     4055091290058
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
Jungheinrich Mobiler Arbeitsplatz WMD 212 Daten hocheffizient im Lager erfassen und Wegezeiten reduzieren: Dafür sorgt der mobile Arbeitsplatz WMD von Jungheinrich. In der ergonomisch höhenverstellbaren Arbeitsstation lassen sich Scanner, Drucker und Co. via Schuko-Steckdosenleiste stromnetzunabhängig über 2 wartungsfreie 12 V/60 Ah Blei-Vlies-Batterien betreiben. Effizientere Datenerfassung durch den Wegfall von Wegezeiten Einfaches Verschieben dank großer Laufrollen und ergonomischem Griff Ergonomisches Arbeiten durch variabel verstellbare Arbeitshöhe Wartungsfreie 12 V/60 Ah Blei-Vlies-Batterien (für Spitzenlast von 2.400 W ausgelegt) Batterieladeanzeige am Batteriekasten Mehrfach-Schuko-Steckdosenleiste Laserdruckerfähig Höhe = 1130 mm Breite = 575 mm Tiefe = 575 mm
Weitere Informationen:
Breite:
575 mm
Höhe:
1130 mm
Tiefe:
575 mm
HEIGHT GRO:
1130.00 mm
WIDTH GRO:
575.00 mm
DEPTH GRO:
575.00 mm
WEIGHT GRO:
105.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, computer trolley, Mobile Arbeitsplätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.524,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.871,18*
€ 4.606,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.812,57*
€ 4.536,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.644,75*
€ 4.337,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.565,08*
€ 4.242,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.524,66*
€ 4.194,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.