Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechtafel für Ameise® Kommissionierwagen AK, beschreibbar 366000-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-366000-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-366000-YY
EAN/GTIN:
     4055091268859
Suchbegriffe:
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
kommissionierwagen
Blechtafel für Ameise® Kommissionierwagen AK, beschreibbar Nachrüstbar Beschreibbar Höhe = 160 mm Breite = 280 mm
Weitere Informationen:
Breite:
280 mm
Höhe:
160 mm
HEIGHT GRO:
70.00 mm
WIDTH GRO:
310.00 mm
DEPTH GRO:
230.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 37,87*
€ 45,07
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 37,52*
€ 44,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 34,89*
€ 41,52
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 33,97*
€ 40,42
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 32,96*
€ 39,22
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 27,38*
€ 32,58
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.