Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ameise® Kommissionierwagen AK-M, 3 Gitterwände, inkl. 1 Zwis 365990-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-365990-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-365990-YY
EAN/GTIN:
     4055091268750
Suchbegriffe:
Einlegeboden Gitterwagen
Einlegeboden für Gitterwagen
Gitterwageneinlegeboden
Kommissionierwagen
Ameise® Kommissionierwagen AK-M, 3 Gitterwände, inkl. 1 Zwischenboden, HxBxT 1.625 x 500 x 1.330 mm Mit dem Ameise® Kommissionierwagen AK-M entscheiden Sie sich für geprüfte und bewährte Qualität, für die Ameise® von Jungheinrich schon seit Jahrzehnten steht. Der AK-M bietet Ihnen beim Kauf die Wahl zwischen verschieden großen Grundtypen und überzeugt durch seine hohe Tragkraft und Beweglichkeit. 4 Grundtypen erhältlich: 2 Längen und 2 Breiten wählbar 4 Rückenloch-Lenkrollen Ø 125 mm Polyamid, grau Lauffläche Polyurethan (PU), rot Je nach Modell bis zu 3 Seitengitter aus Quadratrohr 25 x 25 mm mit Drahtgitter 50 x 50 mm Tragkraft: je nach Modell bis zu bis zu 200 kg, je Etage max. 75 kg Fest montierter Zwischenboden als obere Ebene verschraubt Oberfläche: Cr 3, galvanisch blau verzinkt Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis Für den häufigen Einsatz geeignet In der geprüften & bewährten Ameise Qualität Mit 5 Jahren Garantie Tragkraft = 300 kg Höhe = 1625 mm Breite = 500 mm Tiefe = 1330 mm Ladefläche Breite = 460 mm Ladefläche Tiefe = 1245 mm Gestell Material = Stahl Rollen Material = Polyurethan (PU) Rollen Feststellfunktion = nein Lenkrollen Anzahl = 4 Stk. Lenkrolle Durchmesser = 125 mm
Weitere Informationen:
Lenkrollen Anzahl:
4 Stk.
Breite:
500 mm
Gestell Material:
Stahl
Höhe:
1625 mm
Ladefläche Breite:
460 mm
Ladefläche Tiefe:
1245 mm
Lenkrolle Durchmesser:
125 mm
Rollen Material:
Polyurethan (PU)
Rollen Feststellfunktion:
nein
Tiefe:
1330 mm
Tragkraft:
300 kg
HEIGHT GRO:
1625.00 mm
WIDTH GRO:
1330.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
36.700000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hellmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 397,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,61*
€ 563,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,25*
€ 559,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,01*
€ 537,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,83*
€ 517,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,52*
€ 473,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.